KERN AND SOHN 347-sarjan yksittäiset testipainot


Suodattaa
OIML-luokka: M1
TyyliMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta (ei alv)
A
347-045
-10g-€44.65
B
347-126
-2Kg-€227.32
Tarjouspyyntö
C
347-01
6 x 6 mm--€11.37
D
347-016
6 x 6 mm1g1mg€35.18
E
347-02
6 x 11 mm--€11.91
F
347-026
6 x 18 mm2g1.2mg€35.18
G
347-03
8 x 16.5 mm--€12.04
H
347-036
8 x 22 mm5g1.6mg€36.53
I
347-04
10 x 19 mm--€12.99
J
347-046
10 x 27 mm10g2mg€36.53
K
347-015
13 x 2 mm1g1mg€37.89
L
347-025
13 x 3.7 mm2g1.2mg€37.89
M
347-05
13 x 23.5 mm--€20.30
N
347-056
13 x 30 mm20g2.5mg€37.89
O
347-035
18 x 3.5 mm5g1.6mg€40.59
P
347-06
18 x 29.5 mm--€21.65
Q
347-066
18 x 36 mm50g3mg€44.65
R
347-07
22 x 39 mm--€25.71
S
347-076
22 x 54 mm100g5mg€50.06
T
347-055
27 x 5.2 mm20g2.5mg€47.36
U
347-065
28 x 12 mm50g3mg€50.06
V
347-08
28 x 48.5 mm--€32.47
W
347-086
28 x 61 mm200g10mg€62.24
X
347-075
33 x 17 mm100g5mg€58.18
Y
347-085
38 x 25 mm200g10mg€71.71
Z
347-09
38 x 66 mm--€50.06
A1
347-095
48 x 38 mm500g25mg€98.77
B1
347-11
48 x 80 mm1Kg-€81.18
C1
347-096
59 x 93 mm500g25mg€108.25
D1
347-12
60 x 114 mm2Kg-€135.31
E1
347-116
73 x 123 mm1Kg50mg€139.37
F1
347-115
80 x 25.2 mm1Kg50mg€175.90
G1
347-125
80 x 52 mm2Kg100mg€217.84
H1
347-13
80 x 147 mm5Kg-€297.68
I1
347-135
100 x 79 mm5Kg250mg€392.39
J1
347-145
100 x 159 mm10Kg500mg€581.82
K1
347-14
100 x 185 mm10Kg-€568.29
L1
347-141
136 x 132 mm--€865.96
M1
347-151
136 x 217 mm-1g€1,095.99
N1
347-161
198 x 249.5 mm-2.5g€2,773.79
O1
347-136
200 x 130 mm5Kg250mg€399.15
L
347-146
220 x 160 mm10Kg500mg€656.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?