LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrinen moottori AJ2TWT C100T17FZ47A

LEESON 193379.60 C100T17FZ47A Metrinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TWT Malli: 193379.60Ristiviite: C100T17FZ47A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€996.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys100L
Täyden kuorman ampeerit3.2
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor79.2
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 3.55
    • Vaikutus 100%: 90.2
    • Vaikutus 75%: 89.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 622231
    • Käämitys: T08704010
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMHPEristysluokkakWAsennusHinta
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrinen moottori AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63.443600.33F0.25B3€131.61
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrinen moottori AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800.75F.56B3€182.49
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A yleiskäyttöinen moottori AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€306.85
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Metrinen moottori | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Jäykkä€1,061.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 193379.60 C100T17FZ47A Metrinen moottori
€996.55 / yksikkö