LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrinen moottori AJ2TRW C80T17FZ7C

LEESON 192116.00 C80T17FZ7C Metrinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TRW Malli: 192116.00Ristiviite: C80T17FZ7C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehysD80
Täyden kuorman ampeerit1.02
HP.75
Hz60
EristysluokkaF
kW.56
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusB3
PakkausN / A
Vaihe3
Power Factor76
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - 192116.30 / C80T17FZ19A
    • S.F-vahvistimet: 1.12
    • Vaikutus 100%: 74
    • Laakeri OPE: 6204
    • Laakeri PE: 6204
    • Tyyppikilpi: 081042
    • Käämitys: QT8041
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMHPEristysluokkakWAsennusHinta
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrinen moottori AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63.443600.33F0.25B3€131.61
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A yleiskäyttöinen moottori AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€306.85
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrinen moottori AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Jäykkä€996.55
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Metrinen moottori | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Jäykkä€1,061.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 192116.00 C80T17FZ7C Metrinen moottori
€182.49 / yksikkö