VESTIL DRK-sarjan rumpujen säilytystelineet


Suodattaa
Väri: Keltainen , Yhteensopivan haarukan paksuus: 2.25 " , Yhteensopivan haarukan leveys: 5.25 " , Ristitukien väri: sininen , Rummun koko: 30 gal., 55 gal. , Fork Pocket Center: 24 3 / 4 " , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 4 " , Haarukkataskun leveys: 5 1 / 4 " , Kehyksen väri: Keltainen , Materiaali: Teräs , Pinojen lukumäärä: 3
TyyliMalliLeveysKokoRummun tasokapasiteettiRummun kokonaiskapasiteettiKorkeusPituusTasot yhteensäKäyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A
DRK-1-3
34.88 "2400 lbs.1374.56 "34.81 "330 5 / 8 "€767.28
Tarjouspyyntö
B
DRK-2-3
60.44 "4800 lbs.2674.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,005.00
Tarjouspyyntö
C
DRK-2-2
60.44 "3200 lbs.2453.06 "34.81 "230 5 / 8 "€833.30
Tarjouspyyntö
D
DRK-SRS-2
61.5 "1600 lbs.-231.25 "35.5 "-32 3 / 8 "€774.50
Tarjouspyyntö
E
DRK-3-2
85.94 "4800 lbs.3653.06 "34.81 "230 5 / 8 "€1,078.03
Tarjouspyyntö
F
DRK-3-3
85.94 "7200 lbs.3974.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,722.42
Tarjouspyyntö

DRK-sarjan rumpujen säilytystelineet

Vestil DRK -sarjan rumpujen säilytystelineissä on luja teräsrakenne ja poikittaisjäykistykset, jotka antavat yksiköille lisävoimaa. Näissä telineissä on neljä ankkurityynyä, jotka auttavat estämään kaatumisen, ja pystytuet estämään rumpujen vahingossa vierimisen. Raptor Supplies tarjoaa täydellisen valikoiman näitä Vestilin säilytystelineitä 30 ja 55 gallonan terästynnyrien säännölliseen varastointiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?