LEESON 192230.00 C90T17FZ19A yleiskäyttöinen moottori AJ2TTR C90T17FZ19A

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TTR Malli: 192230.00Ristiviite: C90T17FZ19A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys90S
Täyden kuorman ampeerit1.8
HP1.5
Hz60
Eristysluokka?
kW1.12
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusB3
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.24mm
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)37.49
Laivan leveys (cm)24.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - 192230.30 / C90T17FZ30A
    • S.F-vahvistimet: 2.1
    • Vaikutus 100%: 88.5
    • Vaikutus 75%: 88.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Käämitys: QT9046
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMHPEristysluokkakWAsennusHinta
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrinen moottori AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63.443600.33F0.25B3€103.41
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrinen moottori AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800.75F.56B3€143.38
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrinen moottori AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Jäykkä-
Tarjouspyyntö
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Metrinen moottori | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Jäykkä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Yleiskäyttöinen moottori
€241.10 / yksikkö