LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrinen moottori AJ2TRL C63T34FZ10C

LEESON 192097.00 C63T34FZ10C Metrinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TRL Malli: 192097.00Ristiviite: C63T34FZ10C

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehysD63
Täyden kuorman ampeerit.44
HP.33
Hz60
EristysluokkaF
kW0.25
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusB3
PakkausN / A
Vaihe3
Power Factor78
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)19.51
Laivan pituus (cm)25.88
Laivan leveys (cm)17.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - 192097.30 / C63T34FZ20A
    • S.F-vahvistimet: .52
    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 6202
    • Laakeri PE: 6202
    • Tyyppikilpi: 081044
    • Käämitys: QT6322
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMHPEristysluokkakWAsennusHinta
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrinen moottori AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800.75F.56B3€143.38
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A yleiskäyttöinen moottori AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€241.10
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrinen moottori AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Jäykkä-
Tarjouspyyntö
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Metrinen moottori | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Jäykkä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 192097.00 C63T34FZ10C Metrinen moottori
€103.41 / yksikkö