LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrinen moottori AJ2PWR CI4D17FT1

LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PWR Malli: 108369.00Ristiviite: CI4D17FT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,041.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria4.9
VelvollisuusS1
Tehokkuus82%
LiiteIP54
Form Factor1.05
kehys80
EristysluokkaF
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Asennuserityinen
PakkausPG659401.08B
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.19mm
Vääntömomentti27 LB-IN
TyyppiY80-14
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KW2: 0.55
    • Muodon tekijä 2: 1.40
    • FLA2: 3.8
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6204
    • Vaikutus 100%: 82%
    • Tyyppikilpi: 081271
    • Käämitys: D56224
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: 305002.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMAmpeeriaForm FactorAkselin dia.VääntömomenttiTyyppikehysEristysluokkaHinta
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 metrinen moottori AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F€782.52
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 -metrinen moottori AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F€1,284.32
LEESON 108371.00 CI4D17FT3 -metrinen moottori AJ2PWU CI4D17FT3 108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-INZL80-1480H€1,693.99
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 metrinen moottori AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F€1,041.16
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 metrinen moottori AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F€1,150.21
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 Metrinen moottori | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH€3,028.43
LEESON 118009.00 CI6D34FT1 metrinen moottori AJ2RAF CI6D34FT1 118009.003000141.0524mm42 LB-INF90L-1790LH€2,741.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrimoottori
€1,041.16 / yksikkö