LEESON 108371.00 CI4D17FT3 -metrinen moottori AJ2PWU CI4D17FT3

LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PWU Malli: 108371.00Ristiviite: CI4D17FT3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,381.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria9.0
VelvollisuusS1
Tehokkuus86.5%
LiiteIP54
Form Factor1.05
kehys80
EristysluokkaH
kW1.5
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Asennuserityinen
PakkausPG659401.08B
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.19mm
Vääntömomentti52,5 LB-IN
TyyppiZL80-14
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KW2: 1.1
    • Muodon tekijä 2: 1.40
    • FLA2: 7.0
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6204
    • Vaikutus 100%: 86.5%
    • Tyyppikilpi: 081271
    • Käämitys: D56275
    • RYHMÄ: 1 B
    • Alaryhmä: B
    • Maali: 305002.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMAmpeeriaForm FactorAkselin dia.VääntömomenttiTyyppikehysEristysluokkaHinta
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 metrinen moottori AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F€686.63
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrinen moottori AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F€877.68
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 -metrinen moottori AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-INZL80-1480F€1,047.90
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 metrinen moottori AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F€849.31
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 metrinen moottori AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F€938.47
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 Metrinen moottori | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH-
Tarjouspyyntö
LEESON 118009.00 CI6D34FT1 metrinen moottori AJ2RAF CI6D34FT1 118009.003000141.0524mm42 LB-INF90L-1790LH€2,235.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 108371.00 CI4D17FT3 metrimoottori
€1,381.95 / yksikkö