LEESON 108370.00 CI4D17FT2 -metrinen moottori AJ2PWT CI4D17FT2

LEESON 108370.00 CI4D17FT2 metrimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PWT Malli: 108370.00Ristiviite: CI4D17FT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,047.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria6.7
VelvollisuusS1
Tehokkuus85%
LiiteIP54
Form Factor1.05
kehys80
EristysluokkaF
kW1.1
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Asennuserityinen
PakkausPG659401.08B
KiertoUUDELLEEN
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.19mm
Vääntömomentti35 LB-IN
TyyppiZL80-14
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KW2: 0.75
    • Muodon tekijä 2: 1.40
    • FLA2: 4.6
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6204
    • Vaikutus 100%: 85%
    • Tyyppikilpi: 081271
    • Käämitys: D5626
    • RYHMÄ: 1 B
    • Alaryhmä: B
    • Maali: 305002.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMAmpeeriaForm FactorAkselin dia.VääntömomenttiTyyppikehysEristysluokkaHinta
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 metrinen moottori AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-INM71-1271F€686.63
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 metrinen moottori AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-INY80-1480F€877.68
LEESON 108371.00 CI4D17FT3 -metrinen moottori AJ2PWU CI4D17FT3 108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-INZL80-1480H€1,381.95
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 metrinen moottori AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-INY80-1480F€849.31
LEESON 108373.00 CI4D34FT2 metrinen moottori AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-INXL80-1480F€938.47
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 Metrinen moottori | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-INK90L-1790LH-
Tarjouspyyntö
LEESON 118009.00 CI6D34FT1 metrinen moottori AJ2RAF CI6D34FT1 118009.003000141.0524mm42 LB-INF90L-1790LH€2,235.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 108370.00 CI4D17FT2 metrimoottori
€1,047.90 / yksikkö