VESTIL EPT-2748-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa 6 V | AG7RQB

VESTIL EPT-2748-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa 6V

Tuote: AG7RQB Malli: EPT-2748-45
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,902.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Sisältää paristotKyllä
Akun laturin virta10A
Akun laturin jännite24V
Akun tyyppi(4) 6 V, 200 Ah
akun jännite6V
Koko4500 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Laturin tulojännite120V
VäriKeltainen Musta
Syvyys76 "
Vetopyörän halkaisija10 "
Aja pyörän leveyttä3 1 / 8 "
Aja tehoa1.2 kW
Haarukan pituus48 "
Haarukan alhainen korkeus3.2 "
Haarukan leveys27 "
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus52 "
kW1.2
Pituus76 "
Nosta korkeus8.2 "
Kuormarullan halkaisija2 3 / 4 "
Kuormarullan leveys3"
Alennettu korkeus3.2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet10A
Maks. Matkan pituus5"
MittayksikötJOKA
Moottorin teho1.3 kW
Paristojen määrä4
Toiminta täydellä latauksella6-7 tuntia.
Toiminta ajoittaisessa käytössä8 hr.
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus8.2 "
Rulla Dia.2.75 "
Telan leveys3"
Stabilisaattorin rullan halk.1 1 / 2 "
Stabilisaattorin rullan leveys3"
Kääntösäde69 "
Jännite24V DC-
Jännite (DC)24
Leveys30.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 466.2
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)76.84
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusakun jänniteKokoKorkeusMaks. Matkan pituusMoottorin tehoParistojen määräToiminta täydellä latauksellaHinta
VESTIL EPT-2047-30 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 47 tuumaa 12 V | AG7RPN EPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3-4 tuntia.€8,447.67
VESTIL EPT-2048-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 48 tuumaa 6V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3 kW46-7 tuntia.€11,468.71
VESTIL EPT-2048-45-RP Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, alusta (4) 6V 20 tuumaa x 48 tuumaa Koko | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46-7 tuntia.€12,450.98
VESTIL EPT-2547-30 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25 tuumaa x 48 tuumaa 12 V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3 kW23-4 tuntia.€8,482.05
VESTIL EPT-2547-30-E Pallettituki, 25 tuuman x 47 tuuman koko, taloudellinen 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7RPX EPT-2547-30-E22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-€7,518.34
VESTIL EPT-2796-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 96 tuumaa, koko, 6 V | AG7RQK EPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3 kW46-7 tuntia.€16,173.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPT-2748-45 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa 6V
€11,902.57 / yksikkö