INSTOCK GRJTP188-36GG happokaappi, koko 36 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CF2UDQ 55NW25

INSTOCK GRJTP188-36GG happokaappi, koko 36 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen

Varastossa
Tuote: CF2UDQ Malli: GRJTP188-36GGRistiviite: 55NW25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,914.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
VäriPearl White
Syvyys22 "
Korkeus35-1 / 8 "
TyyppiSeisomakorkeus
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
INSTOCK GRJTP188-48GG happokaappi, koko 48 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CF2UDP 55NW26 GRJTP188-48GG48 "€4,217.14
INSTOCK GRJTP185-24GG happokotelo, koko 24 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CF2UDR 55NW24 GRJTP185-24GG24 "€3,342.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRJTP188-36GG happokaappi, koko 36 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen
€3,914.89 / yksikkö