JUSTRITE SD31K45G-PUMP Hätäkaappisuihku, Suutin Vartalonpesu, Silmien ja Kasvojen pesu, Allaspumppu, 120V | CH6GBJ

JUSTRITE SD31K45G-PUMP hätäkaappisuihku, suutin, vartalon pesu, silmien ja kasvojen pesu, allaspumppu, 120 V

Varastossa
Tuote: CH6GBJ Malli: SD31K45G-PUMP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,602.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
VäriValkoinen
Sähkölaitteiden luokitusYleinen tarkoitus
Ulkosyvyys41.8 "
Ulkopuolinen korkeus94.8 "
Ulkoleveys51.7 "
Silmien/kasvojen aktivointimenetelmäVedä kantta eteenpäin
Silmien/kasvojen pesukulhon syvyys8"
Silmien/kasvojen pesukulhon viimeistelyAkryylipäällinen
Silmien/kasvojen pesukulhon leveys9.5 "
Eyewash Bowl -materiaaliABS
Eyewash viimeistelyKromattu
SilmienhuuhtelumateriaaliMessinki
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Taajuus60 Hz
LuokkaLuokka 316L
Sisääntulon koko1"
Maks. Ympäristön lämpötila95 astetta F
Max. Käyttöpaine87 psi
Min. Ympäristön lämpötila41 astetta F
Min. Käyttöpaine50 psi
AsennustyyppiLattia
Suuttimen materiaaliPVC
Vaihe1
Putkiston materiaaliUPVC, ruostumaton teräs
Suihkun aktivointimenetelmäJalkapaneeli
Suihkuventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite120V AC
Water Flow Silmät/kasvot3 gpm
Water Flow suihku/vartalo20 gpm
Veden sisääntulon tyyppiMNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.45

Tuotteen yksityiskohdat:

Suunniteltu paikkoihin, joissa tilaa on vähän tai hätäsuihku on suljettava, tämä monisuuttinen dekontaminaatiokaappisuihku auttaa estämään ylisuihkun ja aktivoituu jalkapaneelista sisään astuttaessa. Kaappisuihkussa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu onttorunko, joka on suljettu GRP-levyllä ruostumattomilla teräsputkilla korroosionkestävyyden ja pidennetyn käyttöiän takaamiseksi. Ulkoverhous sisältää yleiskäyttöiset piktogrammit ja vihreät ja valkoiset turvaraidat. Allaspumppu sisältää integroidun uimurikytkimen, joka tarjoaa automaattisen pumpun ohjauksen matalan tason katkaisun muodossa estämään kuivumisvaaran"?120V, 60 Hz sopii yleiskäyttöön. Asennettu kaapin ulkopuolelle Suurin suihkuteho, silmä-/kasvopesuaine korkealla, ANSI-yhteensopivalla virtausnopeudella sisältää ilmastetut diffuusorit, joissa on ohuet mesh-siivilät ja yksilöllinen virtaussäädin, jotka tarjoavat pehmeän, hankaavan vaikutuksen silmille ja kasvoille. Peitetty kulho varmistaa myös, että silmänhuuhteen suuttimet ja kulho pysyvät aina puhtaina ja puhtaina lialta - pölysuojuksia ei tarvita Aktivoi yksinkertaisesti vetämällä kansi alas. Helposti tavoitettava virtauksen säätöventtiili kulhon sivulla säätyy onnettomuuden vakavuuden mukaan. Järjestelmän ominaisuudet Erityisesti suunnitellut, korkean suorituskyvyn neljänneskierrospalloventtiilit, jotka on valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä, jotka kestävät ankarimmissakin ympäristöissä ja työmaaolosuhteissa Pieni käyttömomentti venttiilin avaamiseksi tarjoaa luotettavan, helpon päälle/pois toiminnan hätätilanteissa. Venttiili sisältää kiinteän, kestävän ruostumattomasta teräksestä valmistetun sulkulevyn, joka kestää kovaa käyttöä ilman vikoja. Sisältää tarkastusmuistiinpanon testi- ja huoltohistorian tallentamista varten.

Ominaisuudet:

  • Kahdeksan PVC-suihkusuutinta mahdollistavat suuren virtauksen dekontaminaatioprosessin
  • Integroidut tyhjennyskaivon ja liuskaverhot vähentävät ylimääräisen saastuneen veden riskiä kaappialueen ulkopuolella
  • ANSI-yhteensopiva silmä-/kasvojenpesuaine, jossa akryylipäällysteinen ABS-kansi suojaa pölyltä ja roskilta
  • Kaapin alla oleva uppopumppu estää ylivuotoa pumppaamalla jätevettä viemäriin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. KäyttöpainePutkiston materiaaliSuihkun aktivointimenetelmäHinta
JUSTRITE SD31K45G Hätäkaappisuihku, Monisuutin Vartalopesu, Silmä- ja Kasvovesi | CH6GBH SD31K45G50 psi-Jalkapaneeli€14,020.36
Tarjouspyyntö
JUSTRITE SD32K45G hätäsuihku, peitetty silmä- ja kasvopesu | CH6GBK SD32K45G29 psiRuostumaton teräs-€17,006.18
Tarjouspyyntö
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Hätäkaappisuihku, Peitetty silmä- ja kasvonpesuaine, allaspumppu, 120V | CH6GBL SD32K45G-PUMPPU29 psiRuostumaton teräsVedä vipua€18,693.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE SD31K45G-PUMP hätäkaappisuihku, suutin, vartalon pesu, silmien ja kasvojen pesu, allaspumppu, 120 V
€19,602.55 / yksikkö