HOFFMAN A12R1210HCR metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QUM 32FC51

HOFFMAN A12R1210HCR metallinen kotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 10 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QUM Malli: A12R1210HCRRistiviite: 32FC51

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys10 "
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Korkeus12 "
Sisäpaneeli32FT07
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A8R86HCR metallikotelo ilman tiivistettä 16 mittari | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe8"32FT238"€205.84
HOFFMAN A12R126HCR metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "32FT0712 "€313.91
HOFFMAN A12R106HCR metallikotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "32FT0610 "€326.80
HOFFMAN A6R64HCR metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuma D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe6"32FT216"€146.82
HOFFMAN A8R64HCR metallikotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuma D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe8"32FT226"€164.13
HOFFMAN A10R86HCR Kotelo metallista 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys 3R | AH3HDE 32FC49 A10R86HCR6"ANSI 61 polyesterijauhe1"32FT058"€237.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A12R1210HCR metallinen kotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuumaa leveys x 10 tuumaa syvyys
€435.04 / yksikkö