JUSTRITE SD31K45G Hätäkaappisuihku, Monisuutin Vartalopesu, Silmä- ja Kasvovesi | CH6GBH

JUSTRITE SD31K45G hätäkaappisuihku, monisuutininen vartalopesu, silmien ja kasvojen pesu

Tuote: CH6GBH Malli: SD31K45G
€14,020.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
Aktivoi ByVedä kantta eteenpäin
Ulkosyvyys41.3 "
Ulkopuolinen korkeus94.8 "
Ulkoleveys51.7 "
Silmien/kasvojen pesukulhon viimeistelyAkryylipäällinen
Eyewash Bowl -materiaaliABS
Silmienhuuhteluventtiilin viimeistelyKromattu
Silmienhuuhteluventtiilin materiaaliMessinki
LuokkaLuokka 316L
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Ympäristön lämpötila95 astetta F
Max. Käyttöpaine87 psi
Min. Ympäristön lämpötila41 astetta F
Min. Käyttöpaine50 psi
AsennustyyppiLattia
Suihkun aktivointimenetelmäJalkapaneeli
Suihkuventtiilin materiaaliRuostumaton teräs

Tuotteen yksityiskohdat:

Suunniteltu paikkoihin, joissa tilaa on vähän tai hätäsuihku on suljettava, tämä monisuuttimien dekontaminaatiokaappisuihku auttaa estämään ylisuihkun ja aktivoituu jalkapaneelista sisään astuttaessa. Kaappisuihkussa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu onttorunko, joka on suljettu GRP-levyllä ruostumattomilla teräsputkilla korroosionkestävyyden ja pidennetyn käyttöiän takaamiseksi. Ulkoverhouksessa on yleiskäyttöiset piktogrammit ja vihreät ja valkoiset turvaraiteet. Suihkukaapin ulkosivulle asennettu silmä-/kasvojenhuuhtelu korkealla, ANSI-yhteensopivalla virtausnopeudella sisältää ilmastetut diffuusorit, joissa on ohuet verkkosuodattimet ja yksilöllinen virtaussäädin, joka tarjoaa pehmeän, hankaavan vaikutuksen silmille ja kasvoille. . Peitetty kulho varmistaa myös, että silmänhuuhtelusuuttimet ja kulho pysyvät aina puhtaina ja puhtaina saastumisesta - pölysuojuksia ei tarvita. Aktivoi yksinkertaisesti vetämällä kansi alas. Kulhon sivulle sijoitettu helposti tavoitettava virtauksen säätöventtiili säätyy onnettomuuden vakavuuden mukaan. Järjestelmässä on erityisesti suunnitellut, korkean suorituskyvyn neljänneskierrospalloventtiilit, jotka on valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä, jotka kestävät ankarimmat ympäristöt ja työmaaolosuhteet. Pieni käyttömomentti venttiilin avaamiseksi tarjoaa luotettavan, helpon päälle/pois toiminnan hätätilanteissa. Venttiili sisältää kiinteän, kestävän ruostumattomasta teräksestä valmistetun sulkulevyn, joka kestää kovaa käyttöä ilman vikoja. Sisältää tarkastusmuistiinpanon testi- ja huoltohistorian tallentamista varten.

Ominaisuudet:

  • Kahdeksan PVC-suihkusuutinta mahdollistavat suuren virtauksen dekontaminaatioprosessin
  • Integroidut tyhjennyskaivon ja liuskaverhot vähentävät ylimääräisen saastuneen veden riskiä kaappialueen ulkopuolella
  • ANSI-yhteensopiva silmä-/kasvojenpesuaine, jossa akryylipäällysteinen ABS-kansi suojaa pölyltä ja roskilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. KäyttöpainePutkiston materiaaliSuihkun aktivointimenetelmäHinta
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Hätäkaappisuihku, Suutin Vartalonpesu, Silmien ja Kasvojen pesu, Allaspumppu, 120V | CH6GBJ SD31K45G-PUMPPU50 psiUPVC, ruostumaton teräsJalkapaneeli€19,602.55
JUSTRITE SD32K45G hätäsuihku, peitetty silmä- ja kasvopesu | CH6GBK SD32K45G29 psiRuostumaton teräs-€17,006.18
Tarjouspyyntö
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Hätäkaappisuihku, Peitetty silmä- ja kasvonpesuaine, allaspumppu, 120V | CH6GBL SD32K45G-PUMPPU29 psiRuostumaton teräsVedä vipua€18,693.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE SD31K45G hätäkaappisuihku, monisuutininen vartalopesu, silmien ja kasvojen pesu
€14,020.36 / yksikkö