Aktivoi: Vedä kantta eteenpäin , Väri: Valkoinen , Sähkölaitteiden luokitus: Yleinen tarkoitus , Silmien/kasvojen aktivointimenetelmä: Vedä kantta eteenpäin , Silmien/kasvojen pesukulhon syvyys: 8" , Silmien/kasvojen pesukulhon viimeistely: Akryylipäällinen , Silmien/kasvojen pesukulhon leveys: 9.5 " , Silmähuuhteen viimeistely: Kromattu , Silmienhuuhtelumateriaali: Messinki , Silmienhuuhteluventtiilin viimeistely: Kromattu , Silmienhuuhteluventtiilin materiaali: Messinki , Virtausnopeus: 20 gpm , Kehyksen materiaali: Ruostumaton teräs , Arvosana: Luokka 316L , Imuaukon koko: 1" , Sisääntulon tyyppi: MNPT , Sisäsyvyys: 8" , Sisäleveys: 9.5 " , Max. Ympäristön lämpötila: 95 astetta F , Max. Käyttöpaine: 87 psi , Asennustyyppi: Lattia , Käyttöventtiilin materiaali: Ruostumaton teräs , Paneelin materiaali: GRP , vaihe: 1 , Rose Dia.: 10 " , Suihkuventtiilin materiaali: Ruostumaton teräs , Jännite: 120V AC , Pesukulhon viimeistely: Akryylipäällinen , Pesukulhon materiaali: ABS , Water Flow Silmät/kasvot: 3 gpm , Vesivirtaussuihku/vartalo: 20 gpm , Veden sisääntulon tyyppi: MNPT