SPEEDAIRE Yksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, nenäteline, 1-1 / 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1.5 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Nenä , Nenäkiinnityslanka: 3 / 4 "-16 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 7 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 7/16 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Yksinäinen näyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5 ZEK
4.19 "1"€73.57
A
5 ZEK
6.19 "3"€94.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?