JUSTRITE SD32K45G-PUMP Hätäkaappisuihku, Peitetty silmä- ja kasvonpesuaine, allaspumppu, 120V | CH6GBL

JUSTRITE SD32K45G-PUMP hätäkaappisuihku, peitetty silmä- ja kasvopesu, allaspumppu, 120 V

Varastossa
Tuote: CH6GBL Malli: SD32K45G-PUMP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,693.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
VäriValkoinen
Sähkölaitteiden luokitusYleinen tarkoitus
Ulkosyvyys41.8 "
Ulkopuolinen korkeus94.8 "
Ulkoleveys39.2 "
Silmien/kasvojen aktivointimenetelmäVedä kantta eteenpäin
Silmien/kasvojen pesukulhon syvyys8"
Silmien/kasvojen pesukulhon viimeistelyAkryylipäällinen
Silmien/kasvojen pesukulhon leveys9.5 "
Eyewash Bowl -materiaaliABS
Eyewash viimeistelyKromattu
SilmienhuuhtelumateriaaliMessinki
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Taajuus60 Hz
LuokkaLuokka 316L
Sisääntulon koko1"
Maks. Ympäristön lämpötila95 astetta F
Max. Käyttöpaine87 psi
Min. Ympäristön lämpötila41 astetta F
Min. Käyttöpaine29 psi
AsennustyyppiLattia
Paneelin materiaaliGRP
Vaihe1
Putkiston materiaaliRuostumaton teräs
Rose Dia.10 "
Suihkun aktivointimenetelmäVedä vipua
Suihkuventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite120V AC
Water Flow Silmät/kasvot3 gpm
Water Flow suihku/vartalo20 gpm
Veden sisääntulon tyyppiMNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä all-in-one-yhteensopiva ANSI-yhteensopiva yhdistelmäsuihkukaappi ja silmä-/kasvopesuaine, joka on suunniteltu paikkoihin, joissa tilaa on vähän tai hätäsuihku on suljettava, auttaa estämään ylisuihkun ja aktivoituu käsin sisään astuttaessa. Kaappisuihkussa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu onttorunko, joka on suljettu GRP-levyllä ruostumattomilla teräsputkilla korroosionkestävyyden ja pidennetyn käyttöiän takaamiseksi. Ulkoverhous sisältää yleiskäyttöiset piktogrammit ja vihreät ja valkoiset turvaraidat. Allaspumppu sisältää integroidun uimurikytkimen, joka tarjoaa automaattisen pumpun ohjauksen matalan tason katkaisun muodossa estämään kuivakäyntiriskin - 120V, 60 Hz sopii yleiskäyttöön. Kaapin sisäpuolelle asennettu silmä-/kasvopesuaine, jossa on suuri, ANSI-yhteensopiva virtausnopeus, sisältää ilmastetut diffuusorit, joissa on ohuet verkkosuodattimet ja yksilöllinen virtaussäädin, joka tarjoaa pehmeän, hankaavan vaikutuksen silmille ja kasvoille. Peitetty kulho varmistaa myös, että silmänhuuhtelusuuttimet ja kulho pysyvät aina puhtaina ja puhtaina saastumisesta - pölysuojuksia ei tarvita. Aktivoi yksinkertaisesti vetämällä kansi alas. Kulhon sivulle sijoitettu helposti tavoitettava virtauksen säätöventtiili säätyy onnettomuuden vakavuuden mukaan. Järjestelmässä on erityisesti suunniteltu, suorituskykyinen neljänneskierrospalloventtiili, joka on valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä, joka kestää ankarimmissa ympäristöissä ja työmaaolosuhteissa. Pieni käyttömomentti venttiilin avaamiseksi tarjoaa luotettavan, helpon päälle/pois toiminnan hätätilanteissa. Venttiili sisältää kiinteän, kestävän ruostumattomasta teräksestä valmistetun sulkulevyn, joka kestää kovaa käyttöä ilman vikoja. Sisältää tarkastusmuistiinpanon testi- ja huoltohistorian tallentamista varten.

Ominaisuudet:

  • Integroidut tyhjennyskaivon ja liuskaverhot vähentävät ylimääräisen saastuneen veden riskiä kaappialueen ulkopuolella
  • ANSI-yhteensopiva silmä-/kasvojenpesuaine, jossa akryylipäällysteinen ABS-kansi suojaa pölyltä ja roskilta
  • Kaapin alla oleva uppopumppu estää ylivuotoa pumppaamalla jätevettä viemäriin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. KäyttöpainePutkiston materiaaliSuihkun aktivointimenetelmäHinta
JUSTRITE SD31K45G Hätäkaappisuihku, Monisuutin Vartalopesu, Silmä- ja Kasvovesi | CH6GBH SD31K45G50 psi-Jalkapaneeli€14,020.36
Tarjouspyyntö
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Hätäkaappisuihku, Suutin Vartalonpesu, Silmien ja Kasvojen pesu, Allaspumppu, 120V | CH6GBJ SD31K45G-PUMPPU50 psiUPVC, ruostumaton teräsJalkapaneeli€19,602.55
JUSTRITE SD32K45G hätäsuihku, peitetty silmä- ja kasvopesu | CH6GBK SD32K45G29 psiRuostumaton teräs-€17,006.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE SD32K45G-PUMP hätäkaappisuihku, peitetty silmä- ja kasvopesu, allaspumppu, 120 V
€18,693.82 / yksikkö