Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX9 Korkki 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFR

APPROVED VENDOR 1LRX9 korkki 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 psi

Varastossa
Tuote: AB2FFR Malli: 1LRX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX2 Korkki 1/8 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFJ 1LRX2304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€2.65
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LRX3 Korkki 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FFK 1LRX3304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€4.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX4 Korkki 3/8 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFL 1LRX4304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LRX5 Korkki 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FFM 1LRX5304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€6.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX6 Korkki 3/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFN 1LRX6304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€7.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX7 Korkki 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 150 Psi | AB2FFP 1LRX7304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€11.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRX8 Korkki 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FFQ 1LRX8304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€20.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRX9 korkki 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 psi
€22.75 / yksikkö