JUSTRITE SD32K45G hätäkaappisuihku, peitetty silmä- ja kasvopesu

Tuote: CH6GBK Malli: SD32K45G
€17,006.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
VäriValkoinen
Ulkosyvyys41.3 "
Ulkopuolinen korkeus98.8 "
Ulkoleveys40.2 "
Virtausnopeus20 gpm
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Sisäsyvyys8"
Sisäleveys9.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila95 astetta F
Max. Käyttöpaine87 psi
Min. Ympäristön lämpötila41 astetta F
Min. Käyttöpaine29 psi
AsennustyyppiLattia
Käyttöventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
Putkiston materiaaliRuostumaton teräs
Rose Dia.10 "
Pesukulhon viimeistelyAkryylipäällinen
Pesukulhon materiaaliABS

Tuotteen yksityiskohdat:

Designed for locations where space is at a premium or the emergency safety shower needs to be enclosed, this all-in-one ANSI-compliant combination cubicle shower and eye/face wash helps prevent overspray and is activated by hand upon entry. The cubicle shower has a stainless steel hollow section frame enclosed in GRP sheeting with stainless steel pipes for corrosion resistance and extended life. The exterior sheeting includes universal pictogram signs and green and white safety stripes. Mounted on the inside of the cubicle for maximum benefit, the eye/face wash with high, ANSI-compliant flow rate includes aerated diffusers with fine mesh strainers and an individual flow controller which provide a soft, scrubbing action to the eyes and face. Covered bowl also ensures that the eyewash nozzles and bowl remain clean and free from contamination at all times - no dust covers needed. Activate by simply pulling down the cover. Easy-to-reach flow regulator valve positioned on side of bowl adjusts to suit the severity of the accident. The system features a specially designed, high-performance quarter-turn ball valve made of 316L stainless steel to endure the harshest environments and site conditions. Low operating torque to open valve offers reliable, easy on/off operation when emergencies occur. Valve includes an integral, heavy-duty stainless steel stop-plate to handle rough operation without failure. Includes an inspection record tag for recording test and service history.

Ominaisuudet:

  • Integroidut tyhjennyskaivon ja liuskaverhot vähentävät ylimääräisen saastuneen veden riskiä kaappialueen ulkopuolella
  • ANSI-yhteensopiva silmä-/kasvojenpesuaine, jossa akryylipäällysteinen ABS-kansi suojaa pölyltä ja roskilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. KäyttöpainePutkiston materiaaliSuihkun aktivointimenetelmäHinta
JUSTRITE SD31K45G Hätäkaappisuihku, Monisuutin Vartalopesu, Silmä- ja Kasvovesi | CH6GBH SD31K45G50 psi-Jalkapaneeli€14,020.36
Tarjouspyyntö
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Hätäkaappisuihku, Suutin Vartalonpesu, Silmien ja Kasvojen pesu, Allaspumppu, 120V | CH6GBJ SD31K45G-PUMPPU50 psiUPVC, ruostumaton teräsJalkapaneeli€19,602.55
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Hätäkaappisuihku, Peitetty silmä- ja kasvonpesuaine, allaspumppu, 120V | CH6GBL SD32K45G-PUMPPU29 psiRuostumaton teräsVedä vipua€18,693.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE SD32K45G hätäkaappisuihku, peitetty silmä- ja kasvopesu
€17,006.18 / yksikkö