Sylinterinostot

Suodattaa

DAYTON -

Sylinterinostotrukit, enintään 40 tuuman nostokorkeus

Dayton -sylinterinostotrukit soveltuvat sekä manuaaliseen nostamiseen / laskemiseen että kuormien kuljettamiseen, joiden suurin kantavuus on 300 lb. Näissä yksiköissä on kompakti muotoilu, joten ne ovat ihanteellisia ruuhkautuneille käytäville ja kauppojen, varastojen, varastotilojen ja muiden osastojen alueille. suurempien laitteiden käytön poistaminen. Näissä käsikäyttöisissä laitteissa on poljin tai käsikampi, joka aktivoi nostomekanismin. Kaikissa yksiköissä on teräsrunko ja ne soveltuvat ajoittaisiin sovelluksiin, joissa kuormia on siirrettävä ja nostettava lyhyitä matkoja. Vaihtoehtoja on saatavana 52 ja 58 tuuman kokonaiskorkeuksina.

TyyliMalliKokonaiskorkeusPowered ByHinta (ei alv)
A26W60952 "Hydraulinen jalkapumpunostin€2,681.94
B26W61058 "Vinssin nostin€2,700.65
VESTIL -

CYL-sarjan manuaaliset sylinterinnostimet

TyyliMalliSyvyysKorkeusSisältääeräPituusMax. Sylinterin halk.LeveysHinta (ei alv)
ACYL-M-710 1 / 2 "1 1 / 4 "Hyväksyy halkaisijaltaan jopa 7" sylinterit; Taitettava 105°Manuaalinen sylinterinostin10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "€261.95
BCYL-M-912 1 / 4 "1 1 / 4 "Hyväksyy halkaisijaltaan jopa 9" sylinterit; Taitettava 105°Manuaalinen sylinterinostin12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "€268.99
CCYL-M-1013.25 "1.25 "-Rumpunostin13.25 "10 "21.25 "€279.01
Tarjouspyyntö
VESTIL -

HIPM-sarjan korkean nousun trukit

TyyliMalliNostokorkeus max.OhjausSyvyysMax. Haarukan korkeusVirtalähdeJänniteHaarukan pituusHaarukan leveysHinta (ei alv)
AHIPM-2772-AC31 1 / 2Painikekäsi91 1 / 3 "-sähköinen115V72 "27 "€7,296.37
Tarjouspyyntö
BHIPM-2772-ILMA31 1 / 2Kantapää, varvas jalkapoljin91 1 / 3 "31 1 / 2 "Ilma-72 "27 "€7,296.37
Tarjouspyyntö
CHIPM-2048-ILMA31.5Kantapää, varvas jalkapoljin69.4375 "---48 "20 "€5,502.27
DHIPM-2048-AC31.5Painikekäsi69.4375 "-sähköinen115V AC48 "20 "€5,502.27
EHIPM-2748-AC31.5Painikekäsi69.4375 "-sähköinen115V AC48 "27 "€5,685.69
FHIPM-2748-ILMA31.5Kantapää, varvas jalkapoljin69.4375 "---48 "27 "€5,685.69
GHIPM-2748-DC65.94 "Painikekäsi, jossa on laturi69.4375 "31.5 "sähköinen12V48 "27 "€5,685.69
HHIPM-2048-DC66Painikekäsi, jossa on laturi69.4375 "31.5 "sähköinen12V48 "20 "€5,502.27
IHIPM-2772-DC66 1 / 2Painikekäsi, jossa on laturi91 1 / 3 "31 1 / 2 "sähköinen12V72 "27 "€7,296.37
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Terässylinterinostin ja -kuljetin, 300 Lb. Kapasiteetti, sininen

MallieräHinta (ei alv)
CYL-HLTAG7PTX€2,083.10
VESTIL -

Tankin nosto, matala profiili, jauhemaali, keltainen

MallieräHinta (ei alv)
BTx-LPCE3APT€317.73
Katso yksityiskohdat
VESTIL -

High Rise Lift Truck Tranction -käyttöjärjestelmä

MallieräHinta (ei alv)
HIPM-PTDS-ECE3EAV€7,744.53
Katso yksityiskohdat
VESTIL -

Kaasupullonostin

MallieräHinta (ei alv)
LLW-CL-1560CE3EFA€1,110.52
Katso yksityiskohdat

Sylinterinostot

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Daytonin ja Vestilin sylinterinosturiautoja, joita käytetään kaasun ja hitsaussylinterien kiinnittämiseen nostolavalle kuljetuksen aikana. Nämä sylinterinostolaitteet on suunniteltu nostamaan sylinterit haluttuun korkeuteen käsivinssillä. Vestiili hissitrukit helpottavat kaasupullojen kuljetusta yksinkertaisesti siirtämällä mekaanisen käsikamarin vaaditulle korkeudelle, joka voidaan sitten purkaa. Näiden yksiköiden polyesterivannehihna varmistaa, että sylinterit pidetään vakaassa asennossa ja estävät vauriot tai liukastumisen. Dayton sylinterihissit on varustettu hydraulisella jalkapumpulla, joka tarjoaa suuren mekaanisen edun, sekä ylemmän ja alemman ketjun, jotka auttavat varmistamaan kuorman ja takaamaan käyttäjän turvallisuuden. Näissä yksiköissä on 5 tuuman kovakumiset kääntöpyörät, joissa on lukittuvat kääntöpyörät, mikä parantaa ohjattavuutta kovassa maastossa. Valitse laaja valikoima näistä sylinterihissikuorma-autoista, jotka ovat saatavana 52 tuuman ja 58 tuuman kokonaiskorkeusvaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?