Piilotetut saranat

Suodattaa

LAMP -

Piilotettu saranoiden vapaa heiluminen

TyyliMalliHinta (ei alv)
A304B-46/19€22.76
B304B-46/14€21.84
A304B-46/9€23.10
SOSS -

Näkymätön sarana

Sossin näkymättömät saranat on suunniteltu asennettaviksi puuta, metallia ja muovia oleviin oviin tai ikkunoihin, mikä helpottaa rajoitettua liikkumista ja täysin piilotettua ulkonäköä. Nämä saranat on valmistettu lujasta teräksestä ja kestävästä sinkkiseosvalusta erinomaisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on irrotettava teräsnasta kääntyvien saranavarsien liittämiseksi ja ne voidaan täysin asentaa huonekaluihin, kaappeihin, ovi- ja ikkunapaneeleihin. Valitse laaja valikoima näistä näkymättömistä saranoista, jotka sopivat käytettäväksi oven paksuudella 11/16 - 2 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkeusVäriOvilehden pituusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusLeveysOvilehden leveysHinta (ei alv)
A101US26DPB1 11 / 16 "Hopea1 11 / 16 "229 / 64 "Light Duty1 3 / 64 "3 / 8 "€27.02
B101US4PB1 11 / 16 "Messinki1 11 / 16 "229 / 64 "Light Duty1 3 / 64 "3 / 8 "€18.13
B100US4PB1"Messinki1"215 / 32 "Light Duty1.031 "3 / 8 "€18.09
C100US26DPB1"Hopea1"215 / 32 "Light Duty1.031 "3 / 8 "€13.56
B103US4PB1.5 "Messinki1.5 "219 / 32 "Light Duty1.38 "1 / 2 "€16.04
B303US4PB1.5 "Messinki1.5 "221 / 32 "Light Duty1.38 "1 / 2 "€15.72
B203US26DPB1.75 "Hopea1.75 "223 / 32 "Keskitaso1 23 / 64 "1 / 2 "€21.07
B203US4PB1.75 "Messinki1.75 "223 / 32 "Keskitaso1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81
D208US26DPB2.75 "Hopea2.75 "229 / 32 "Keskitaso1 45 / 64 "5 / 8 "€35.48
D208US42.75 "Messinki2.75 "229 / 32 "Keskitaso1 45 / 64 "5 / 8 "€21.00
E204US26DPB2.375 "Hopea2.375 "223 / 32 "Keskitaso1 23 / 64 "1 / 2 "€31.29
E204US4PB2.375 "Messinki2.375 "223 / 32 "Keskitaso1 23 / 64 "1 / 2 "€21.75
F212US43.75 "Messinki3.75 "21-5 / 64 "Keskitaso1 9 / 32 "3 / 4 "€33.88
G212US26D3.75 "Hopea3.75 "21-5 / 64 "Keskitaso1 9 / 32 "3 / 4 "€54.59
H218US26D4.625 "Hopea4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "€93.16
I216US26D4.625 "Hopea4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"€86.30
J216US44.625 "Messinki4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"€86.30
K218US44.625 "Messinki4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "€90.84
L220US26D5.5 "Hopea5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "€123.52
M220US45.5 "Messinki5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "€121.38
TyyliMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusLeveysHinta (ei alv)
AR-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "€39.65
AR-702.75 "29 / 32 "2.75 "29 / 32 "2.75 "1.25 "1 13 / 16 "€49.84
SOSS -

Piilotetut saranat

TyyliMalliHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A101 CUS4€31.532
B204 CUS4€35.922
C103CUS26D€28.002
D203CUS26D€34.892
E106US26D€47.992
F303 CUS4€23.422
G203 CUS4€34.892
H303CUS26D€23.422
I101CUS26D€31.532
J100CUS26D€23.682
K100 CUS4€23.682
L103 CUS4€28.002
M204CUS26D€35.922
STANLEY -

Piilotetut saranat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ACECB179-66 4-1/2X4-1/2 26DPiilotettu sarana€337.54
BHT1592-4 2/PKGCABHG 26DSarana€15.47
SOSS -

Sarana paloluokitettu Satin Messinki 4 5/8 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
218FRUS4PBAD6TDU€72.06
SOSS -

Sarana Näkymätön Satin Chrome 2 3/8 In

MallieräHinta (ei alv)
106US26DPBAD6TCW€32.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?