Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CCV2100 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 100 A, 10 Kaic | AG8MJJ

EATON CCV2100 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 100 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: AG8MJJ Malli: CCV2100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria100A
KehystyyppiCC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CCV2150 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 150 A, 10 Kaic | AG8MJK CCV2150150A€382.05
EATON CCV2175 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 175 A, 10 Kaic | AG8MJL CCV2175175A-
Tarjouspyyntö
EATON CCV2200 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 200 A, 10 Kaic | AG8MJM CCV2200200A€363.08
EATON CV2060X Tyyppi Cv Valettu kotelo Katkaisija, Valettu kotelo Katkaisija, 60 A, 65 Kaic | BJ2BEV CV2060X-€2,349.82
Tarjouspyyntö
EATON CV2060W Tyyppi Cv Valettu kotelo Katkaisija, Valettu kotelo Katkaisija, Ei korvakkeita, 60 A, 65 Kaic | BJ2BFF CV 2060W-€2,505.57
Tarjouspyyntö
EATON CV2070XMM Tyyppi Cv Valettu kotelo Katkaisija, Valettu kotelo Katkaisija, 70 A, 65 Kaic | BJ2BFG CV2070XMM-€2,433.80
Tarjouspyyntö
EATON CV2060XMM Tyyppi Cv Valettu kotelo Katkaisija, Valettu kotelo Katkaisija, 60 A, 65 Kaic | BJ2BFH CV2060XMM-€2,433.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CCV2100 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 100 A, 10 Kaic
€382.05 / yksikkö