JUSTRITE 29974 Hylly, Double Duty, 115 gallona | CD8CKT JCB29974ST

JUSTRITE 29974 Hylly, Double Duty, 115 gallona

Varastossa
Tuote: CD8CKT Malli: 29974Ristiviite: JCB29974ST

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
Syvyys29 "
Kantavuus350 lbs.
KuormitustyyppiTasaisesti jakautunut kuorma (UDL)
MateriaaliTeräs
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Laajenna säilytystilaa, lisää mukavuutta olemassa oleviin kaappeihin tai mukauta uusi kaappisi lisähyllyillä vastaamaan tiettyjä työnkulkutarpeita. Galvanoidut teräshyllyt kestävät jopa 350 kg:n (159 lb) painon ja säädellään 3 mm:n askelin monipuoliseen säilytykseen. Täyttää ANSI MH76:n

Ominaisuudet:

  • Lisää toimivuutta ja mukavuutta lisähyllyillä
  • Patentoitu SpillSlope? galvanoidut hyllyt ohjaavat roiskeet vuotamattoman kaivon taakse ja pohjalle
  • Sopii Double Duty 115 gallonan kaappiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
JUSTRITE 29936 Hylly 22 gallonan kaappiin, 19-5/8 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 lbs.Teräs12, 15, 22 gal.19.62 "€114.41
JUSTRITE 29941 Hylly 54 gallonan kaappiin, 19-5/8 tuumaa leveys x 29 tuumaa syvyys | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "350 lbs.Teräs54 gal.19.62 "€197.54
JUSTRITE 29946 Hylly, 2 tuuman korkeus x 30-3/8 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "350 lbs.Teräs55 gal.30.38 "€142.17
JUSTRITE 29947 Hylly, 2 tuuman korkeus x 55-3/8 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 lbs.Teräs-55.375 "€303.28
JUSTRITE 29950 Hylly, 20-1/8 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 lbs.Teräs15 gal.20.12 "€190.89
JUSTRITE 29951 Hylly, 26-1/8 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AA4ZXJ 13M437 2995118 "350 lbs.Teräs-26.125 "€195.20
JUSTRITE 29952 Hylly, 31 tuumaa leveys x 31 tuumaa syvyys | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 lbs.--31 "€858.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29974 Hylly, Double Duty, 115 gallona
€165.17 / yksikkö