Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29941 Hylly 54 gallonan kaappiin, 19-5/8 tuumaa leveys x 29 tuumaa syvyys | AA4ZXD JCB29941ST

JUSTRITE 29941 hylly 54 gallonan kaappiin, 19-5/8 tuumaa leveys x 29 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AA4ZXD Malli: 29941Ristiviite: JCB29941ST
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
€197.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
Syvyys29 "
Kantavuus350 lbs.
KuormitustyyppiTasaisesti jakautunut kuorma (UDL)
MateriaaliTeräs
Vuotokapasiteetti54 gal.
AlaluokkaHyllyt ja jakajat
Leveys19.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi94039010900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Lisää toimivuutta ja mukavuutta lisähyllyillä Patentoitu SpillSlope? galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet vuotamattoman kaivon taakse ja pohjalle. Sopii 54 gallonan Deep Slimline -kaappiin.

Ominaisuudet:

  • Lisää toimivuutta ja mukavuutta lisähyllyillä
  • Patentoitu SpillSlope? galvanoidut hyllyt ohjaavat roiskeet vuotamattoman kaivon taakse ja pohjalle
  • Sopii 54 gallonan Deep Slimline -kaappiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
JUSTRITE 29936 Hylly 22 gallonan kaappiin, 19-5/8 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 lbs.Teräs12, 15, 22 gal.19.62 "€114.41
JUSTRITE 29946 Hylly, 2 tuuman korkeus x 30-3/8 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "350 lbs.Teräs55 gal.30.38 "€142.17
JUSTRITE 29947 Hylly, 2 tuuman korkeus x 55-3/8 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 lbs.Teräs-55.375 "€303.28
JUSTRITE 29950 Hylly, 20-1/8 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 lbs.Teräs15 gal.20.12 "€190.89
JUSTRITE 29951 Hylly, 26-1/8 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AA4ZXJ 13M437 2995118 "350 lbs.Teräs-26.125 "€195.20
JUSTRITE 29952 Hylly, 31 tuumaa leveys x 31 tuumaa syvyys | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 lbs.--31 "€858.13
JUSTRITE 29953 Hylly, 44-1/3 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AA4ZXL 13M439 2995318 "350 lbs.Teräs15 gal.44.33 "€190.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29941 hylly 54 gallonan kaappiin, 19-5/8 tuumaa leveys x 29 tuumaa syvyys
€197.54 / yksikkö