Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040401820 Kulmalaippasovitin 4 tuumaa | AD3LPU 3250-0400-100000 / 40D617

NORDFAB 8040401820 Kulmalaippasovitin 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LPU Malli: 8040401820Ristiviite: 3250-0400-100000 / 40D617

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€101.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija4"
Kanavan koko4"
Mitata22
Tulohalkaisija4"
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.4"
TyyppiKulmalaippasovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040401822 Kulmalaippasovitin 6 tuumaa | AD3LPV 3250-0600-100000 / 40D618 80404018226"6"6"6"€126.50
NORDFAB 8040401824 Kulmalaippasovitin 8 tuumaa | AD3LPW 3250-0800-100000 / 40D619 80404018248"8"8"8"€143.98
NORDFAB 8040401826 Kulmalaippasovitin 10 tuumaa | AD3LPX 3250-1000-100000 / 40D620 804040182610 "10 "10 "10 "€174.96
NORDFAB 8040401828 Kulmalaippasovitin 12 tuumaa | AD3LPY 3250-1200-100000 / 40D621 804040182812 "12 "12 "12 "€185.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040401820 Kulmalaippasovitin 4 tuumaa
€101.13 / yksikkö