Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DL160 Dual Input AC -jännite- / virtatietokanta AE4MRK 5LUT7

EXTECH DL160 Dual Input AC Jännite/virta Datalogger

Varastossa
Tuote: AE4MRK Malli: DL160Ristiviite: 5LUT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Input AC Voltage / Current Datalogger
Nykyinen tarkkuus+ /-2%
Nykyiset kanavat2
Nykyinen alue10 - 200 A vaihtovirta
näyttöKaksi LCD -näyttöä
liitäntäUSB
VaiheYksi
VirtalähdeLitiumparisto tai 120 V, 50 / 60Hz
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Näytteenottotaajuus1 sekunti 24 tuntiin
Tarvitaan ohjelmistoMukana
varastointi256,000-lukemat
Todellinen RMSKyllä
Jännitteen tarkkuus+ /-1.5%
Jännitekanavat2
Jännitealue6 - 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nykyinen kirjaus (Kyllä)
    • Neutraali nykyinen tiedonkeruu (Kyllä)
    • Tallennuskapasiteetti (256,000 lukemaa)
    • RMS-virta (kyllä)
    • RMS-jännite (kyllä)
    • Jännitteen kirjaus (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Mittaa samanaikaisesti kaksi vaihtovirtajännitetuloa tai kaksi vaihtovirtatuloa tai yhden vaihtojännitteen ja yhden vaihtovirran tulon, korkeat / matalat hälytykset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DL160 Dual Input AC Jännite/virta Datalogger
€641.81 / yksikkö