P240-sarja, AC-vaihdemoottorit, kolmivaiheinen, TEFC 230V
LEESON
Lisätietoja
Malli eiM1145122.00
Yhdenmukaistamiskoodi8501514020
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
LämpösuojausEi eristetty
Akselin suuntaParallel
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Kierroslukualue16 ja 30
KiertoKäännettävä
Vaihe3
Ylikuormitettu kuorma399 lb
Tyyppikilpi RPM16
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Moottorityyppi3-vaiheinen
Max. vääntömomentti391 tuumaa - lb
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Pituus vähemmän akselia10.13 "
eräVaihdemoottori
Syötä HP1/6
Hz60
KoteloValssattu teräs
GearsKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9
Vaihteen tyyppiSpiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9
Vaihteisto103:1
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
Täyden kuorman ampeerit0.72
LiiteTEFC
LaakeritVaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball
Jännite208-230 VAC
Palvelukerroin1
Ei kuormitusta RPM17
Moottorin runko38
Kiilauran koko0.18 "neliö x 1"
EristysluokkaF4
Suorittaa loppuunMusta kiiltävä emali