SPEEDAIRE Ilmakäyttöiset Die-hiomakoneet


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Laakerityyppi: pallo , Tehtävä: Teollinen , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Turvavipu
TyyliMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaMuuttuva nopeusUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHPHinta (ei alv)
A
45VV31
--------€268.04
B
45NW67
--------€441.64
C
45VV20
--------€167.84
D
48LZ92
--------€106.58
E
45NW66
--------€605.05
F
45VV19
--------€243.68
C
45VV21
--------€167.84
G
45NW65
--------€178.17
H
48LZ93
--------€58.76
I
45VV22
--------€175.15
J
12V738
5.25 "3.515.0EiTakaosa20,000 rpmKumi0.25€112.01
K
12V739
5.125 "3.515.0EiEtusivu20,000 rpmAlumiini0.39€99.62
L
12V742
7.875 "2.410.0KylläTakaosa20,000 rpmYhdistetty0.4€784.23
M
12V741
7.875 "2.410.0KylläTakaosa12,000 rpmYhdistetty0.4€160.61

Ilmakäyttöiset Die-hiomakoneet

Speedaire -kulmahiomakoneita käytetään esimerkiksi metallin kiillottamiseen, muottien työstöön, hitsien tasoittamiseen ja tiivisteiden poistamiseen. Nämä hiomakoneet toimivat paineilmalla ja ovat tyypillisesti kevyempiä kuin langalliset tai akkukäyttöiset hiomakoneet vähentämään käyttäjän väsymistä pidemmän käytön aikana. Ne sisältävät vähemmän liikkuvia osia, joten ne onnistuvat toimimaan viileänä ja pidentävät käyttöikää. Valitse useista näistä ilmakäyttöisistä muottihiomakoneista, saatavana alumiinista, komposiitista ja kumista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?