JUSTRITE 28657 Drum Accumulation Center, 4 rumpua, 5000 Lb. Kapasiteetti | AE2CYD JEN28657BL

JUSTRITE 28657 Drum Accumulation Center, 4 rumpua, 5000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE2CYD Malli: 28657Ristiviite: JEN28657BL

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriMusta
Syvyys49 "
Rumpukoko55 gal.
Korkeus5.5 "
Kantavuus5000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Kuormalavan määrä9
Kuormalavan tyyppiKeräyskeskus
Prosentti kierrätetty100%
Öljyn kapasiteetti49 gal.
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite EcoPolyBlend? Keräyskeskus (4 rumpua, musta, malli 28657) tarjoaa luotettavan, tehokkaan toissijaisen roiskeentorjunnan ja on lähes läpäisemätön kemikaaleille, mukaan lukien hapot ja syövyttävät aineet. Tämän 4-rummun mustan mallin mitat ovat 49 tuumaa L x 5.5 m K x 49 tuumaa (1245 mm L x 140 mm K x 1245 mm S) ja se on valmistettu 100 % kierrätetystä polyeteenistä. Sen nettopaino on 59.2 lb (26.9 kg) ja kantavuus 5000 2268 lb (2.5 64 kg), ja sen saumaton rakenne varmistaa, että kaikki vuodot tai roiskeet kerätään kaivoon, ennen kuin ne pääsevät lattiakaivoon tai aiheuttavat liukuman vaara. Taloudelliset, matalaprofiiliset toissijaiset suoja-alustamme on valmistettu tukevista, itsestään sijoittuvista ritiloista, jotka ovat lähes 28927 mm:n paksuisia. Ne tarjoavat erinomaisen halkeilunkestävyyden ja helpon irrotuksen asianmukaista puhdistusta varten. Ne myös auttavat ympäristöä käyttämällä kierrätettyä, jälkiteollista, kestävää polyeteeniä, joka olisi muuten saattanut joutua jätevirtaan. Koska keräyskeskukset ovat modulaarisia, voit luoda räätälöidyn järjestelmän, joka vastaa kapasiteettitarpeitasi valinnaisilla liitosklipsillä, jotka lukitsevat yksiköt tiukasti yhteen laajennettaessa. Kaivot pysyvät erillisinä, mutta jos tarvitset jatkuvan kaivon, on valinnainen kaivosta-kaivoon? Viemärisarja (malli 66), joka yhdistää modulaariset keskukset yhteen paikan päällä. Tämä mahdollistaa myös täydellisen EPA- ja palomääräysten noudattamisen, kunhan yhdistetyn säiliön kapasiteetti saavuttaa 250 gal (XNUMX L) tavoitteen. Miksi tarvitset sitä? Kun vuotoja tapahtuu väistämättä, luotettavien kerääntymiskeskusten käyttö voi tehdä eron vuotojen talteenoton ja vaarallisten aineiden pääsyn ympäristöön välillä. Ympäristöystävälliset EcoPolyBlend-keräyskeskukset ovat täydellinen toissijainen suojatoiminto, joka estää vuotojen ja roiskeiden pääsyn työpaikalle. Ne pitävät pienet tapahtumat hallinnassa ja tarjoavat täyden turvallisuusvaatimustenmukaisuuden, kun niitä käytetään yhdessä saatavilla olevien liitoskiinnikkeiden ja säiliöstä altaan välisten tyhjennyssarjojen kanssa. Keräyskeskuksia voidaan käyttää muihin astioihin, mukaan lukien ämpärit tai ämpärit, joissa säilytetään kaikkea hankausalkoholeista ja puhdistustarvikkeista rasvoihin ja öljyihin. Nämä roiskeenkeräyskeskukset sopivat myös suurille teollisuusakuille, jotka voivat vuotaa happoja ja kemikaaleja.

Ominaisuudet:

  • Pidä työntekijät turvassa vahingossa tapahtuvilta liukastumisilta sisätiloissa ja vältä kalliita haittojen puhdistuskustannuksia
  • EcoPolyBlend? musta on 100 % kierrätettyä
  • Suojaa pohjaveden saastumiselta vuodoista ja roiskeista
  • Altaan tilavuus 49 gal (186 L)
  • Yhdistä 2-, 4-, 6- ja 8-rummun modulaariset yksiköt luodaksesi räätälöityjä vuodonhallintajärjestelmiä. Kierrätetty sisältö säästää öljyä, sähköä ja kaatopaikkatilaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKantavuusProsentti kierrätettyÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JUSTRITE 28652 Drum Accumulation Center, 1 rumpu, keltainen | AE2CXY JEN28652YL 28652Keltainen25 "1250 lbs.30%12 gal.25 "€236.08
JUSTRITE 28653 Drum Accumulation Center, 1 Drum, 1250 Lb | AE2CXZ JEN28653BL 28653Musta25 "1250 lbs.100%12 gal.25 "€266.37
JUSTRITE 28654 Drum Accumulation Center, 2 rumpua, keltainen | AE2CYA JEN28654YL 28654Keltainen25 "2500 paunaa.30%24 gal.49 "€381.06
JUSTRITE 28655 Drum Accumulation Center, 2 Drum, 2.5k Lb | AE2CYB JEN28655BL 28655Musta25 "2500 paunaa.100%24 gal.49 "€340.78
JUSTRITE 28656 Drum Accumulation Center, 4 rumpua, keltainen | AE2CYC JEN28656YL 28656Keltainen49 "5000 lbs.30%49 gal.49 "€385.69
JUSTRITE 28658 Drum Accumulation Center, 6 Drum, keltainen | AE2CYE JEN28658YL 28658Keltainen49 "7500 lbs.30%73 gal.73 "€763.33
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28659 Drum Accumulation Center, 6 Drum, 7.5k Lb | AE2CYF JEN28659BL 28659Musta49 "7500 lbs.100%73 gal.73 "€707.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28657 Drum Accumulation Center, 4 rumpua, 5000 Lb. Kapasiteetti
€642.81 / yksikkö