JUSTRITE 28658 Drum Accumulation Center, 6 Drum, keltainen | AE2CYE JEN28658YL

JUSTRITE 28658 Drum Accumulation Center, 6 Drum, keltainen

Tuote: AE2CYE Malli: 28658Ristiviite: JEN28658YL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€763.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Syvyys49 "
Rumpukoko55 gal.
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus5.5 "
Kantavuus7500 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä6
Kuormalavan määrä8
Kuormalavan tyyppiKeräyskeskus
Prosentti kierrätetty30%
Öljyn kapasiteetti73 gal.
Leveys73 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.735
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)185.42
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite EcoPolyBlend? Keräyskeskus (6 rumpu, keltainen, malli 28658) tarjoaa luotettavan, tehokkaan toissijaisen roiskeentorjunnan ja on lähes läpäisemätön kemikaaleille, mukaan lukien hapot ja syövyttävät aineet. Tämän 6 rumpuisen, hyvin näkyvän keltaisen mallin mitat ovat 73 tuumaa L x 5.5 tuumaa K x 49 tuumaa S (1854 mm L x 140 mm K x 1245 mm S) ja se on valmistettu 30 % kierrätetystä polyeteenistä. Sen nettopaino on 88.3 kg ja kantavuus 40.1 lb (7500 kg), ja sen saumaton muotoilu varmistaa, että kaikki vuodot tai roiskeet talteentuvat kaivoon, ennen kuin ne pääsevät lattiakaivoon tai aiheuttavat liukastumisen vaara. Taloudelliset, matalaprofiiliset toissijaiset suoja-alustamme on valmistettu tukevista, itsestään sijoittuvista ritiloista, jotka ovat lähes 3402 mm:n paksuisia. Ne tarjoavat erinomaisen halkeilunkestävyyden ja helpon irrotuksen asianmukaista puhdistusta varten. Ne myös auttavat ympäristöä käyttämällä kierrätettyä, jälkiteollista, kestävää polyeteeniä, joka olisi muuten saattanut joutua jätevirtaan. Koska keräyskeskukset ovat modulaarisia, voit luoda räätälöidyn järjestelmän, joka vastaa kapasiteettitarpeitasi valinnaisilla liitosklipsillä, jotka lukitsevat yksiköt tiukasti yhteen laajennettaessa. Kaivot pysyvät erillisinä, mutta jos tarvitset jatkuvan kaivon, on valinnainen kaivosta kaaluun? Viemärisarja (malli 2.5), joka yhdistää modulaariset keskukset yhteen paikan päällä. Tämä mahdollistaa myös täydellisen EPA- ja palomääräysten noudattamisen, kunhan yhdistetyn säiliön kapasiteetit täyttävät 64 litran (28927 gal) tavoitteen. Miksi tarvitset sitä? Kun vuotoja tapahtuu väistämättä, luotettavien kerääntymiskeskusten käyttö voi tehdä eron vuotojen talteenoton ja vaarallisten aineiden pääsyn ympäristöön välillä. Ympäristöystävälliset EcoPolyBlend-keräyskeskukset ovat täydellinen toissijainen suojatoiminto, joka estää vuotojen ja roiskeiden pääsyn työpaikalle. Ne pitävät pienet tapahtumat hallinnassa ja tarjoavat täyden turvallisuusvaatimustenmukaisuuden, kun niitä käytetään yhdessä saatavilla olevien liitoskiinnikkeiden ja säiliöstä altaan välisten tyhjennyssarjojen kanssa. Keräyskeskuksia voidaan käyttää muihin astioihin, mukaan lukien ämpärit tai ämpärit, joissa säilytetään kaikkea hankausalkoholeista ja puhdistustarvikkeista rasvoihin ja öljyihin. Nämä roiskeenkeräyskeskukset sopivat myös suurille teollisuusakuille, jotka voivat vuotaa happoja ja kemikaaleja.

Ominaisuudet:

  • Pidä työntekijät turvassa vahingossa tapahtuvilta liukastumisilta sisätiloissa ja vältä kalliita haittojen puhdistuskustannuksia
  • EcoPolyBlend? näkyvästä keltaisesta on 30 % kierrätettyä
  • Suojaa pohjaveden saastumiselta vuodoista ja roiskeista
  • Altaan tilavuus 73 gal (276 L)
  • Yhdistä 2-, 4-, 6- ja 8-rummun modulaariset yksiköt luodaksesi räätälöityjä järjestelmiä NFPA 30:n, OSHA:n, EPA:n, SPCC:n ja palokoodien mukaisesti.
  • Kierrätetty sisältö säästää öljyä, sähköä ja kaatopaikkatilaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKantavuusProsentti kierrätettyÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JUSTRITE 28652 Drum Accumulation Center, 1 rumpu, keltainen | AE2CXY JEN28652YL 28652Keltainen25 "1250 lbs.30%12 gal.25 "€240.90
JUSTRITE 28653 Drum Accumulation Center, 1 Drum, 1250 Lb | AE2CXZ JEN28653BL 28653Musta25 "1250 lbs.100%12 gal.25 "€271.81
JUSTRITE 28654 Drum Accumulation Center, 2 rumpua, keltainen | AE2CYA JEN28654YL 28654Keltainen25 "2500 paunaa.30%24 gal.49 "€388.84
JUSTRITE 28655 Drum Accumulation Center, 2 Drum, 2.5k Lb | AE2CYB JEN28655BL 28655Musta25 "2500 paunaa.100%24 gal.49 "€331.92
JUSTRITE 28656 Drum Accumulation Center, 4 rumpua, keltainen | AE2CYC JEN28656YL 28656Keltainen49 "5000 lbs.30%49 gal.49 "€385.69
JUSTRITE 28657 Drum Accumulation Center, 4 rumpua, 5000 Lb. Kapasiteetti | AE2CYD JEN28657BL 28657Musta49 "5000 lbs.100%49 gal.49 "€655.92
JUSTRITE 28659 Drum Accumulation Center, 6 Drum, 7.5k Lb | AE2CYF JEN28659BL 28659Musta49 "7500 lbs.100%73 gal.73 "€707.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28658 Drum Accumulation Center, 6 Drum, keltainen
€763.33 / yksikkö