Justrite EcoPolyBlend? Keräyskeskus (4 rumpua, keltainen, malli 28656) tarjoaa luotettavan, tehokkaan toissijaisen roiskeentorjunnan ja on lähes läpäisemätön kemikaaleille, mukaan lukien happoja ja syövyttäviä aineita. Tämä 4 rumpuinen, hyvin näkyvä keltainen malli on mitat 49 tuumaa L x 5.5 m K x 49 tuumaa (1245 mm L x 140 mm K x 1245 mm S) ja on valmistettu 30 % kierrätetystä polyeteenistä. Sen nettopaino on 59.2 lb (26.9 kg) ja kantavuus 5000 2268 lb (2.5 64 kg), ja sen saumaton rakenne varmistaa, että kaikki vuodot tai roiskeet kerätään kaivoon, ennen kuin ne pääsevät lattiakaivoon tai aiheuttavat liukuman vaara. Taloudelliset, matalaprofiiliset toissijaiset suoja-alustamme on valmistettu tukevista, itsestään sijoittuvista ritiloista, jotka ovat lähes 28927 mm:n paksuisia. Ne tarjoavat erinomaisen halkeilunkestävyyden ja helpon irrotuksen asianmukaista puhdistusta varten. Ne myös auttavat ympäristöä käyttämällä kierrätettyä, jälkiteollista, kestävää polyeteeniä, joka olisi muuten saattanut joutua jätevirtaan. Koska keräyskeskukset ovat modulaarisia, voit luoda räätälöidyn järjestelmän, joka vastaa kapasiteettitarpeitasi valinnaisilla liitosklipsillä, jotka lukitsevat yksiköt tiukasti yhteen laajennettaessa. Kaivot pysyvät erillisinä, mutta jos tarvitset jatkuvan kaivon, on valinnainen kaivosta-kaivoon? Viemärisarja (malli 66), joka yhdistää modulaariset keskukset yhteen paikan päällä. Tämä mahdollistaa myös täydellisen EPA- ja palomääräysten noudattamisen, kunhan yhdistetyn säiliön kapasiteetti saavuttaa 250 gal (XNUMX L) tavoitteen. Miksi tarvitset sitä? Kun vuotoja tapahtuu väistämättä, luotettavien kerääntymiskeskusten käyttö voi tehdä eron vuotojen talteenoton ja vaarallisten aineiden pääsyn ympäristöön välillä. Ympäristöystävälliset EcoPolyBlend-keräyskeskukset ovat täydellinen toissijainen suojatoiminto, joka estää vuotojen ja roiskeiden pääsyn työpaikalle. Ne pitävät pienet tapahtumat hallinnassa ja tarjoavat täyden turvallisuusvaatimustenmukaisuuden, kun niitä käytetään yhdessä saatavilla olevien liitoskiinnikkeiden ja säiliöstä altaan välisten tyhjennyssarjojen kanssa. Keräyskeskuksia voidaan käyttää muihin astioihin, mukaan lukien ämpärit tai ämpärit, joissa säilytetään kaikkea hankausalkoholeista ja puhdistustarvikkeista rasvoihin ja öljyihin. Nämä roiskeenkeräyskeskukset sopivat myös suurille teollisuusakuille, jotka voivat vuotaa happoja ja kemikaaleja.
Ominaisuudet:
- Pidä työntekijät turvassa vahingossa tapahtuvilta liukastumisilta sisätiloissa ja vältä kalliita haittojen puhdistuskustannuksia
- EcoPolyBlend? näkyvästä keltaisesta on 30 % kierrätettyä
- Suojaa pohjaveden saastumiselta vuodoista ja roiskeista
- Altaan tilavuus 49 gal (186 L)
- Yhdistä 2-, 4-, 6- ja 8-rummun modulaariset yksiköt luodaksesi räätälöityjä vuodonhallintajärjestelmiä Kierrätetty sisältö säästää öljyä, sähköä ja kaatopaikkatilaa