Justrite 28654 rummun roiskesäiliölava on suunniteltu itsenäiseen käyttöön pienten tynnyreiden ja roiskeiden säilyttämiseen tarkoitettujen säiliöiden kanssa, ja se voidaan helposti yhdistää muihin yksiköihin vuotokapasiteetin yhdistämiseksi, mikä luo kattavan ja EPA-yhteensopivan järjestelmän 55 gallonan tynnyrien turvalliseen säilyttämiseen. Tätä suojalavaa käytetään laajasti varastoissa, rakennustyömailla, laboratorioissa ja tuotantolaitoksissa.
Ominaisuudet:
- Justrite 28654 rummun roiskesäiliölava on valmistettu UV-suojatusta EcoPolyBlend-polyeteenimateriaalista, joka kestää kemikaaleja ja korroosiota, mikä takaa pitkäkestoisen kestävyyden ja suorituskyvyn.
- Sen saumaton rakenne eliminoi vuotojen riskin, estäen niiden vuotamisen lattialle tai aiheuttamasta ympäristön saastumista.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän suojalavan säiliökapasiteetti?
A. 24 gallonaa.
K. Miksi tässä suojalavassa käytetään kierrätettyä polyeteeniä?
A. Justrite 28654 rummun vuodontorjuntalava on valmistettu 30 % kierrätetystä polyeteenistä, mikä vähentää saastumista ja säästää sähköä, öljyä ja kaatopaikkatilaa.
K. Mikä on tämän Justrite 28654 -rummun vuodontorjuntalavan kantavuus?
A. 2500 lb
K. Kuinka poistaa neste Justrite 28654 -rummun vuodontorjuntalavassa olevasta öljypohjasta?
V. Niiden mukana tulee tyhjennys, joka poistaa kaivoon kerääntyneet nesteet.
K. Mikä on tämän Justrite 28654 -rummun vuodontorjuntalavan kantavuus?
V. Niiden kantavuus on 2500 lb.
K. Kuinka monta tynnyriä tähän Justrite 28654 -tynnyrin vuodontorjuntalavaan mahtuu?
V. Siihen mahtuu 2 55 gallonan tynnyriä.