Justrite 28653 rummun roiskesäiliölava on suunniteltu estämään vuodot, tippuminen ja roiskeet lavalla varastoituista tynnyreistä. Tätä 1-tynnyristä vuodoneristyslavaa käytetään rakennustyömailla, laboratorioissa, jakelukeskuksissa, varastoissa ja tuotantolaitoksissa.
Ominaisuudet:
- Justrite 28653 rummun roiskesäiliölava on valmistettu 100 % kierrätetystä polyeteenistä kestävyyden ja vaurioiden kestävyyden takaamiseksi.
- Tällä Justrite EcoPolyBlend -keräyskeskuksella on saumaton muotoilu varmistaakseen, että kaikki roiskeet tai vuodot jäävät kaivoon ennen kuin ne pääsevät lattiakaivoihin tai aiheuttavat liukastumisvaaran.
- Tämä rumpukeräyskeskus on varustettu itsesijoittuvilla lähes 2.5 tuuman ritiloilla poikkeuksellisen halkeilunkestävyyden ja tehokkaan puhdistuksen takaamiseksi.
- Sen kantavuus on 1250 lb.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Justrite 28927 Tyhjennyssarja: Se on erityisesti suunniteltu yhdistämään modulaarisia keskuksia paikan päällä, mikä mahdollistaa helpon integroinnin ja mukauttamisen. Tämä tyhjennyssarja mahdollistaa saumattoman liitännän modulaaristen keskusten välillä ja tarjoaa kätevän ratkaisun viemäröintivaatimuksiin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Justrite 28653 rummun vuotojen torjuntalavassa jokaiselle tynnyrille oma allas?
V. Kyllä, siinä on erilliset kaivot, jotka tarjoavat yksilöllisen suojan jokaiselle tynnyrille. Kuitenkin, jos tarvitaan jatkuvaa kaivokapasiteettia, on valinnainen 28927 tyhjennyssarja jatkuvan kaivon luomiseksi.
K. Onko Justrite 28653 rummun vuotojen torjuntalavassa jokaiselle tynnyrille oma allas?
V. Sen säiliön kapasiteetti on 12 gallonaa.
K. Kuinka huoltaa tätä rumpujen keräyskeskusta?
A. Rumpujen vuodoneristyslavan huolto sisältää lavojen tarkastuksen vaurioiden tai kulumisen varalta, niiden säännöllisen puhdistamisen vuotaneiden nesteiden tai roskien poistamiseksi ja vaurioituneiden tai kuluneiden osien vaihtamisen.