Justrite EcoPolyBlend? Keräyskeskus (6 rumpua, musta, malli 28659) tarjoaa luotettavan ja tehokkaan toissijaisen roiskeentorjunnan ja on lähes läpäisemätön kemikaaleille, mukaan lukien hapot ja syövyttävät aineet. Tämän 6-rummun mustan mallin mitat ovat 73 tuumaa L x 5.5 tuumaa K x 49 tuumaa (1854 mm L x 140 mm K x 1245 mm S) ja se on valmistettu 100 % kierrätetystä polyeteenistä. Sen nettopaino on 88.3 lb (40.1 kg) ja kantavuus 7500 lb (3402 kg), ja sen saumaton muotoilu varmistaa, että kaikki vuodot tai roiskeet talteentuvat kaivoon, ennen kuin ne pääsevät lattiakaivoihin tai aiheuttavat liukuman vaara. Taloudelliset, matalaprofiiliset toissijaiset suoja-alustamme on valmistettu tukevista, itsestään sijoittuvista ritiloista, jotka ovat lähes 2.5 mm:n paksuisia. Ne tarjoavat erinomaisen halkeilunkestävyyden ja helpon irrotuksen asianmukaista puhdistusta varten. Ne myös auttavat ympäristöä käyttämällä kierrätettyä, jälkiteollista, kestävää polyeteeniä, joka olisi muuten saattanut joutua jätevirtaan. Koska keräyskeskukset ovat modulaarisia, voit luoda räätälöidyn järjestelmän, joka vastaa kapasiteettitarpeitasi valinnaisilla liitosklipsillä, jotka lukitsevat yksiköt tiukasti yhteen laajennettaessa. Kaivot pysyvät erillisinä, mutta jos tarvitset jatkuvan kaivon, on valinnainen kaivosta kaaluun? Viemärisarja (malli 64), joka yhdistää modulaariset keskukset yhteen paikan päällä. Tämä mahdollistaa myös täydellisen EPA- ja palomääräysten noudattamisen, kunhan yhdistetyn säiliön kapasiteetit täyttävät 28927 litran (66 gal) tavoitteen. Miksi tarvitset sitä? Kun vuotoja tapahtuu väistämättä, luotettavien kerääntymiskeskusten käyttö voi tehdä eron vuotojen talteenoton ja vaarallisten aineiden pääsyn ympäristöön välillä. Ympäristöystävälliset EcoPolyBlend-keräyskeskukset ovat täydellinen toissijainen suojatoiminto, joka estää vuotojen ja roiskeiden pääsyn työpaikalle. Ne pitävät pienet tapahtumat hallinnassa ja tarjoavat täyden turvallisuusvaatimustenmukaisuuden, kun niitä käytetään yhdessä saatavilla olevien liitoskiinnikkeiden ja säiliöstä altaan välisten tyhjennyssarjojen kanssa. Keräyskeskuksia voidaan käyttää muihin astioihin, mukaan lukien ämpärit tai ämpärit, joissa säilytetään kaikkea hankausalkoholeista ja puhdistustarvikkeista rasvoihin ja öljyihin. Nämä roiskeenkeräyskeskukset sopivat myös suurille teollisuusakuille, jotka voivat vuotaa happoja ja kemikaaleja.
Ominaisuudet:
- Pidä työntekijät turvassa vahingossa tapahtuvilta liukastumisilta sisätiloissa ja vältä kalliita haittojen puhdistuskustannuksia
- EcoPolyBlend? musta on 100 % kierrätettyä
- Suojaa pohjaveden saastumiselta vuodoista ja roiskeista
- Altaan tilavuus 73 gal (276 L)
- Yhdistä 2-, 4-, 6- ja 8-rummun modulaariset yksiköt luodaksesi räätälöityjä järjestelmiä NFPA 30:n, OSHA:n, EPA:n, SPCC:n ja palokoodien mukaisesti.
- Kierrätetty sisältö säästää öljyä, sähköä ja kaatopaikkatilaa