DAYTON Yleiskäyttöiset moottorit, ODP -kotelo, 3/4 HP: n teho


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , HP: 3/4 , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta (ei alv)
A
31LH64
1101-120056HC2.9-2.6/1.38 15 / 16 "115081.7%11.5 "1101-1200€276.89
B
31LH47
1101-120056HC2.9-2.6/1.38 29 / 32 "115081.7%11.5 "1101-1200€276.89
B
31LH46
1701-180056C2.5-2.3/1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-1800€308.07
A
31LH63
1701-180056C2.5-2.3/1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-1800€308.07
B
31LH45
3001-360056C2.5-2.3/1.17.125 "348576.8%10 11 / 16 "3001-3600€307.62
A
31LH62
3001-360056C2.5-2.3/1.16 29 / 32 "348576.8%10 11 / 16 "3001-3600€307.62

Yleiskäyttöiset moottorit, ODP -kotelo, 3/4 HP: n teho

Daytonin yleiskäyttöisiä moottoreita käytetään kompressoreiden, puhaltimien, kuljettimien, pumppujen, materiaalinkäsittelyn ja työstökoneiden kanssa. Näissä moottoreissa on teräsrakenne ja 3-vaihemoottori, jotka toimivat suuremmalla vääntömomentilla ja tehokkaammin verrattuna yksivaiheisiin malleihin, joilla on samat tehot (hv), nopeudet (rpm) ja runkokoot. Niissä on myös avoimet tippumiskestävät (ODP) kotelot, joissa on tuuletetut aukot, jotka mahdollistavat ulkoisen jäähdytysilman tulon. Nämä yksiköt on integroitu lisäksi kuulalaakereihin sujuvan toiminnan varmistamiseksi, ja ne voidaan asentaa vaakasuoraan asentoon. Valitse laaja valikoima näitä yleiskäyttöisiä vaihtovirtamoottoreita, saatavana 56C- ja 56HC -runkovaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?