Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 10101 turvapurkki liipaisinkahvalla, S/S liekinsammutin, 1 Quart, teräs, punainen | CD8DTJ JCN10101Z0

JUSTRITE 10101 Turvapurkki liipaisinkahvalla, S/S-liekinsammutin, 1 Quart, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: CD8DTJ Malli: 10101Ristiviite: JCN10101Z0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko1 qt
Väripunainen
Täytä kaatoreiän koko0.89 "
Korkeus8.25 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.4.813 "
Kuormalavan määrä140

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sinetöidyssä kannessa on yksi juoksuputki täyttöä ja kaatamista varten, ja siinä on automaattinen ylipaineenpoisto, joka purkaa 3–5 psig:n (0.2–0.35 baarin) murtuman tai räjähdyksen estämiseksi. Valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, jokainen tölkki on testattu takaamaan 100 % tiivis rakenne. Vahva jauhemaalaus kestää kemikaaleja ja kestää tiukan käytön vaatimukset. Jokainen Justrite-turvapurkki on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen avulla, joka haihduttaa lämpöä ja estää takaiskusytytyksen. Jopa 1 litran (1 litran) tölkeissä on laukaisukahva, kun taas suuremmissa tilavuuksissa on kääntökahva, joka helpottaa huomattavasti raskaampien kuormien kantamista. Käytä tyypin I turvatölkkisuppiloa kaadaksesi pienempiin aukkoihin. Tämä polypropeenisuppilo kiinnittyy 1 gallonan (4 litraa) tai sitä suurempien tyypin I turvatölkkien nokan kaulaan. Kaksiasentoinen suppilo taittuu alas, kun täytät tai säilytät tölkkiä, ja pysyy pystyssä kaadetessasi. Suuri pyöristetty kulho suojaa roiskeilta ja roiskeilta. Kestävä rakenne kestää kovaa käyttöä.

Ominaisuudet:

  • Värikoodaus välttää onnettomuudet
  • Itsestään sulkeutuva kansi hallitsee roiskeita
  • Vuotamaton, automaattisesti tuulettuva kansi estää räjähdyksen
  • FM:n, UL/ULC:n ja TUV:n hyväksymä; täyttää myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€100.17
JUSTRITE 7125110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 7150110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, 16-7/8 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€121.17
JUSTRITE 10001 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/8 gallona, ​​6-3/4 tuuman korkeus, punainen | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€177.56
JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€101.90
JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€108.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 10101 Turvapurkki liipaisinkahvalla, S/S-liekinsammutin, 1 Quart, teräs, punainen
€159.46 / yksikkö