JOBOX 7948240 Underbed Box, 48 x 24 x 24 Inch Size, White, Steel | CM9GKR

JOBOX 7948240 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GKR Malli: 7948240
€1,175.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus24 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 7948240 aluslaatikko on suunniteltu työkalujen ja tarvikkeiden järjestämiseen ja suojaamiseen. Siinä on pyörivä T-kahva, jossa on nokkalukitus ja kolmipistelukitusjärjestelmä, joka parantaa turvallisuutta ja varkaussuojaa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pikalukituskiilaliittimet, joiden avulla ovi voi pudota alas, kun kaapelit vapautetaan.
  • Avattava ovi ja teollisuuslaatuiset terässaranat mahdollistavat tavaroiden helpon lastauksen ja purkamisen.
  • Siinä on yksiosainen lukkokotelo, joka suojaa lukon osia ja antaa ovelle lisävoimaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tuote korroosionkestävä?

A. JOBOX 7948240 -aluslaatikossa on valkoinen jauheviimeistely, joka tarjoaa lisää sitkeyttä ja korroosiosuojaa.

K. Mitä hyötyä on pyörivästä T-kahvasta?

A. Pyörivien T-kahvojen ansiosta ovet sulkeutuvat tiiviisti tiivistettä vasten ja estävät kosteuden ja pölyn pääsyn laatikon sisään.

K. Mikä on polttimon muotoisen auton säänpoiston tehtävä?

A. Oven aukkoon on asennettu polttimon muotoinen autosääkuoritus vuotojen, rakojen ja tärinän estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7948240 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs
€1,175.89 / yksikkö