JOBOX 793982 Sänkylaatikko, 48 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GKQ

JOBOX 793982 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKQ Malli: 793982
€715.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus48 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9 cu. ft.
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent 793982 musta aluslaatikko on suunniteltu suurten ja tilaa vievien työkalujen ja esineiden säilyttämiseen kuorma-autoissa turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Crescent 793982 mustan sängyn alla olevassa laatikossa on pikalukituskiilaliittimet, jotka mahdollistavat oven pudotuksen, kun kaapelit irrotetaan.
  • Tämä laite on varustettu pyörivällä T-kahvalla, kolmipistelukitusjärjestelmällä ja vahvistetulla nokkalukolla turvallisuuden parantamiseksi.
  • Se sisältää kestävän, yksiosaisen lukkokotelon, joka antaa ovelle lisävoimaa ja suojaa lukon osia.
  • Teollisuusluokan avattava ovi ja terässaranat mahdollistavat helpon purkamisen ja lastauksen.
  • Erittäin lujat ovikaapelit tarjoavat lujuutta ja monipuolisuutta.
  • Se on konfiguroitu polttimon muotoisella autosääkuormituksella täydelliseen tiivistykseen, mikä estää pölyn ja kosteuden pääsyn sisään.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän sänkylaatikon mitat?

V. Sen mitat ovat 48 (P) x 18 (L) x 18 (K) tuumaa.

K. Mikä on tämän kuorma-auton laatikon säilytyskapasiteetti?

V. Se tarjoaa maksimitallennuskapasiteetin 9 cu.ft.

K. Mikä on tämän 793982 aluslaatikon paksuus?

V. Tämä tuote on valmistettu 14 gaugea paksusta teräksestä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 793982 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs
€715.15 / yksikkö