VESTIL Avoautot


Suodattaa
Kapasiteetti: 500 lbs. , Pyörän materiaali: Kiinteä kumi , Kahvan korkeus: 39" (taitettu), 52 1/2" (pysty) , Nenälevyn paksuus: 0.13 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Pyörän tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliNenälevyn pituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiAlustan kapasiteettiLavan kuorma-auton korkeusAlustan kuorma-auton pituusAlustan kuorma-auton leveysLeveysHinta (ei alv)
A
DSHT-500-PN
-4"Kääntyvä-36 "42 "22 "20 "€291.98
B
CSHT-500
7 1 / 2 "10" (jäykkä), 5" (kiinteä)Pneumaattinen750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€523.84
C
CAHT-500
7 1 / 4 "10" (jäykkä), 4" (kiinteä)Pneumaattinen650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€529.56

Avoautot

Vestil-avoautot kuljettavat isoja kuormia, ja ne voidaan muuntaa lava-autoiksi vaihtamalla vaaka-asentoon. Ne liikkuvat jäykillä pneumaattisilla pyörillä, jotta liikkuminen ja iskunvaimennus olisi tasaista. Niissä on kaksi kahvaa erinomaisesta kuormanhallinnasta ja kuorman alle sijoitettu nokkalevy nostamaan kantokykyä ja tasapainottamaan trukin painoa tasaisesti. Näitä avoautoja on saatavana nostokapasiteettina 330 ja 500 lb Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?