JOBOX 792980 Sänkylaatikko, 36 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKD

JOBOX 792980 Sängyn alla oleva laatikko, 36 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GKD Malli: 792980
€579.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus36 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti6.75 cu. ft.
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 792980 kourutyylinen aluslaatikko on suunniteltu suojaamaan raskaita työkaluja ja laitteita. Teollisuuslaatuiset terässaranat, pikalukitusoviliittimet ja painonappilukkojärjestelmä tarjoavat luotettavuutta ja monipuolisuutta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lujat terässaranat, jotka mahdollistavat oven pudotuksen, kun kaapelit vapautetaan.
  • Siinä on pikairrotettavat, pinnoitetut lentokonekaapelit, jotka mahdollistavat oven laskemisen alas, jotta laitteet ja työkalut ovat helposti saatavilla.
  • Tässä laatikossa on lukkosuojus, joka vahvistaa ovea erinomaisen lujuuden saavuttamiseksi ja suojaa lukon osia vaurioilta.
  • Se on varustettu kolmipistelukitusjärjestelmällä ja pyörivällä T-kahvalla helpon pääsyn ja turvallisuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tätä tuotetta käyttää sekä sisä- että ulkokäyttöön?

V. Kyllä, JOBOX 792980:ssa on teräsrakenne lujuuden ja jäykkyyden vuoksi. Se on päällystetty valkoisella jauhemaalilla, joka lisää sitkeyttä ja korroosionkestävyyttä, mikä tekee siitä ihanteellisen kaikentyyppisiin ympäristöolosuhteisiin.

K. Mihin nokkalukkoa käytetään?

V. Sängyn alla olevat laatikot on integroitu vahvistetuilla nokkalukoilla työkalujen ja laitteiden varkauksien estämiseksi.

K. Mitä painikelukot ovat?

V. Painikelukot ovat mekaanisia lukkoja, jotka tarjoavat kätevän avaimettoman kulunvalvonnan varkaussuojaksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 792980 Sängyn alla oleva laatikko, 36 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs
€579.31 / yksikkö