SQUARE D PowerPact H-runkoyksikköön asennettavat katkaisijat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Välitön matka: kiinteä , Max. Johdon koko: 3/0 AWG , Min. Johdon koko: 14AWG , Asennus: Ilmainen pysyvä , Asennustyyli: Ilmainen pysyvä , Pääteliitäntä: Linja / kuorma Lug , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Jännite: 600V , Johdon koko: 3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)
TyyliMalliMagneettinen laukaisuvirtaAmpeeriaNykyinen arvosteluMax. KatkaisukapasiteettiNapojen lukumääräVaiheJännitearvotLeveysHinta (ei alv)
A
HDL26015
750A1515A25kA @ 240V AC21600 V AC, 250 V DC4.09 "€1,406.45
B
HJL36040
850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,015.62
C
HGL36040
850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€2,390.14
D
HJA36100
1700A100A100A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,732.35
E
HGL36100
1700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€2,878.54
E
HDL36100
1700A100100A25kA @ 240V AC33600 V AC, 250 V DC4.09 "€2,243.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?