Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER WS350 -aluslevyn holkki 14 tuuman pituus | AD2TMB 3U436

UNGER WS350 aluslevyn holkki, pituus 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2TMB Malli: WS350Ristiviite: 3U436

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohiha
Terän pituus14 "
Terän materiaaliKangas
Terän tyyliHolkki
VäriValkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
UNGER WS450 -vaihtoholkki 18 tuuman pituus | AD2TMC 3U437 ws45018 "€26.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER WS350 aluslevyn holkki, pituus 14 tuumaa
€22.38 / yksikkö