ALLEGRO SAFETY Tyvek Supplied Air Huppu matalapainejärjestelmät


Suodattaa
Liittimet: OBAC , Linssin materiaali: Co-polyesteri , Linssin koko: 6 "x 12" , Linssinäkymä: Panoramanäköala , Moottorin virta: 8.3 / 16 A , Moottori HP: 3/4 hv, 1 1/2 hv , Moottorin jännite: 115/230V AC , vaihe: 1 , Painealue: 2 - 12 psi , Pumpun pakokaasusuodatin: 0.3 mikronin HEPA , Pumpun tyyppi: Öljytön, pyörivä siipi , Työpaine: 2 - 12 psi
TyyliMalliLetkun pituusHPIhmiset palvelivatTehontarveHinta (ei alv)
A
9220-02
50 ft.1 1/2 hv2115V, 16A€4,646.87
A
9220-01
50 ft.3 / 4 hp1115V, 12A€2,386.09
A
9230-02
100 ft.1 1/2 hv2-€4,680.90
A
9230-01
100 ft.1 1/2 hv1-€2,239.55

Tyvek Supplied Air Huppu matalapainejärjestelmät

Allegro Tyvek -ilmahuuvat sopivat alueille, kuten taiteelliseen luomiseen tai asbestin vähentämiseen, joissa epäpuhtaudet ovat alhaiset. Tyvek Hood -järjestelmät sopivat ihanteellisesti työntekijöille, joilla on hiuksia ja jotka eivät voi käyttää tiukasti istuvia kasvohousuja. Niissä on kevyet kertakäyttöiset huput, joissa on suuri ikkuna maksimaalisen näkyvyyden takaamiseksi. Nämä kokonaisvaltaiset SAR-kehykset tarjoavat monipuolisen ilmahotspotin parille työntekijälle. Niissä on pari käyttökelpoista, kevyttä, pussillista Dupont Tyvek -huppua, 3/4 hv:n hengittävä pneumaattinen kone ja pari 50 tai 100 tuuman hengitysilmaletkua. Valitse useista näistä liesituuletinjärjestelmistä, joita on saatavana 50 ja 100 jalan letkupituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?