Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL8469V Naarasliitin, suora, 20A 250V, 6-20R, valkoinen, 1 kpl | AC2MJX 2LBY4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V naarasliitin, suora, 20A 250V, 6-20R, valkoinen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC2MJX Malli: HBL8469VRistiviite: 2LBY4
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
€67.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriValkoinen
Johtimien alue# 18AWG - # 12AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.300 "-0.660"
Johdon koko0.300 - 0.660 "
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 18AWG - # 12AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaSairaala
Korkeus1.13 "
HP2
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus2.63 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
NEMA-kokoonpano6-20R
NEMA-luokitus6-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Vaihe1
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
Leveys1.25 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG
Langan tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8536694040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valise-sarja, sairaalaluokka,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaVäriMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusJänniteHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8319CT Naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, kirkas, 1 kpl | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20LäpinäkyväYhdistetty15-20R5-20R125 VAC€93.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, mustavalkoinen, 1 kpl | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15MustavalkoinenNylon0.55-15R5-15R125 VAC€63.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C Naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, mustavalkoinen, 1 kpl | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20MustavalkoinenNylon15-20R5-20R125 VAC€83.09
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8119V Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, valkoinen, 1 kpl | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15ValkoinenNylon0.55-15R5-15R125 VAC€45.92
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8219CT Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, läpinäkyvä, 1 kpl | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15LäpinäkyväYhdistetty0.55-15R5-15R125 VAC€76.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V naarasliitin, suora, 20A 250V, 6-20R, valkoinen, 1 kpl
€67.91 / yksikkö