Paristot mukana: Ei , Pyörän materiaali: Vaahto täytetty , Väri: sininen , Drive Caster Halk.: 18 " , Vetopyörän leveys: 8 1 / 2 " , Haarukan satulan leveys: 52 " , Haarukan leveys: 4" , Kehyksen materiaali: Teräs , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Pumpun kahva , Materiaali: Teräs , Max. Säädettävä haarukan leveys: 36 " , Max. Haarukan säätö: 36 " , Min. Haarukan säätö: 8" , Virtalähde: kaasu , Ohjauskaaren kulma: 150 astetta , Ohjauspyörän halk.: 13 " , Ohjauspyörän leveys: 4" , Haarukkaleveys: 52 " , Leveys: 79 "
Toimintamekanismi
- Moottorikäyttöinen haarukkatrukki on varustettu sähkömoottorilla, joka antaa tarvittavan tehon kuormien nostamiseen ja siirtämiseen.
- Kuljettaja ohjaa, kiihdyttää ja jarruttaa haarukkavaunua kahvan säätimillä.
- Kuorma-auton etuosassa sijaitsevat haarukat liukuvat lavan alle ja nostavat sen irti maasta.
- Trukin hydraulijärjestelmä käyttää paineistettua nestettä haarukoiden nostamiseen ja kuorman nostamiseen halutulle korkeudelle.
- Haarukkavaunuissa on pyörät sujuvaa liikkumista varten. Joissakin malleissa on lisätukipyörät painon jakamiseksi tasaisesti.
- Kuljettaja asettaa kuorman haarukoille ja nostaa sen sopivalle korkeudelle kuljetusta varten.
- Kun kuorma on kiinnitetty haarukoille, kuljettaja voi helposti ohjata moottorikäyttöisen haarukkatrukin haluttuun paikkaan.
- Kuorman laskemiseksi kuljettaja vapauttaa hydraulipaineen, jolloin kuorma laskeutuu kevyesti.
- Monet moottorikäyttöiset haarukkatrukit on varustettu turvaominaisuuksilla, kuten hätäjarruilla ja kallistuksenvaimennusjärjestelmillä, jotka takaavat turvallisen käytön.
Ominaisuudet
- Niissä on teräsrakenne, mikä takaa pitkäikäisyyden ja lujuuden kestämään karua ulkomaastoa ja raskaita kuormia.
- Näissä Vestil-maastolavanostureissa/-kuorma-autoissa on ergonominen pumppukahva, joka takaa käyttömukavuuden ja tehokkuuden materiaalinkäsittelytehtävissä.
- Niissä on vaahtotäytteiset pyörät, jotka tarjoavat erinomaisen vakauden ja iskunvaimennuksen, mikä mahdollistaa tasaisen ja luotettavan liikkeen epätasaisilla pinnoilla.
- Nämä Vestil-maastolavanosturit/-kuorma-autot on varustettu kumipyörillä, mikä takaa optimaalisen pidon ja kestävyyden, mikä sopii erinomaisesti maastokäyttöön.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on moottorikäyttöisellä haarukkatrukilla ja trukilla?
Moottorikäyttöisten haarukkatrukkien ja trukkien vertailussa moottorikäyttöiset haarukkatrukit ovat erinomaisia vaakasuorassa materiaalinkäsittelyssä tasaisilla pinnoilla, joilla on hyvä ohjattavuus, mikä tekee niistä kustannustehokkaita kevyille ja keskisuurille kuormille ja soveltuu hyvin ahtaissa paikoissa liikkumiseen. Sitä vastoin haarukkatrukit tarjoavat monipuolisuutta käsittelemällä sekä pysty- että vaakasuorat tehtävät ja tarjoavat suuremman nostokapasiteetin raskaille kuormille, vaikka ne ovatkin suuremmat alkukustannukset ja huoltovaatimukset, ja ne ovat vähemmän ketterämpiä ahtaissa paikoissa.
Mikä on näiden Vestil ALL-T-GPT -sarjan haarukkatrukkien kantavuus?
Näiden kuorma-autojen kantavuus vaihtelee 1000 - 4000 lb.
Miten Vestil ALL-T-GPT -sarjan haarukkatrukit toimivat?
Ne toimivat kaasulla.