Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Laaja Hubbell Wiring Device-Kellems -luettelo sisältää lattiarasiat, kytkimet, liittimet, pistokkeet, pistorasiat ja sähköiset seinälevyt. Hubbell jatkojohdot antaa tilapäisesti sähköä sähkötyökaluille, terassilämmittimille ja ulkovalaistuksille. Näissä pidennyksissä on metallinen pistorasia, joka kestää teollista väärinkäyttöä, ja joustava sähkökaapeli, jonka teho on 125 kW. Hubbell-kierrelukkoliittimet soveltuvat sähkötyökalujen ja -laitteiden liittämiseen virtalähteeseen ulkovalaistusasennuksissa. Kuten nimestä voi päätellä, näissä liittimissä on kierrelukkomekanismi, joka estää vahingossa tapahtuvan irrottamisen ja kiinnittää pistokkeet pistorasiaan.
JohtosovittimetKorroosionkestävät suorateräadapterijohdot, joissa on kierrelukitettava naarasliitin ja älykkäät Y-adapterijohtosarjat jakamaan virtaa. Soveltuu merikäyttöön ja on suunniteltu toimimaan -40 - 75 asteen lämpötiloissa(2 tuotetta)
Audio-Video-jakajien liittimet ja sovittimetSuunniteltu puhesovelluksiin; saatavana erittäin iskunkestävänä termoplastisena ja ruostumattomana teräksenä. Täytä FCC osa 68, cULus-listattu 1863-tietoliikennepiirin lisävaruste ja CSA:n listatut standardit
(242 tuotetta)
Hubbell Wiring Device-Kellemsin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Appleton Electric -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Hubbell-tuotteita. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa
Lähetys
Nämä Hubbell-laitteet voivat käsitellä jännitteitä 120 - 600 VAC. Ne ovat yleensä pieniä ja vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksena eikä lentorahtina minimoimaan seisokkeja.
Tietoja Hubbell Wiring Device-kellems
Laaja Hubbell Wiring Device-Kellems -luettelo sisältää lattiarasiat, kytkimet, liittimet, pistokkeet, pistorasiat ja sähköiset seinälevyt. Hubbell jatkojohdot antaa tilapäisesti sähköä sähkötyökaluille, terassilämmittimille ja ulkovalaistuksille. Näissä pidennyksissä on metallinen pistorasia, joka kestää teollista väärinkäyttöä, ja joustava sähkökaapeli, jonka teho on 125 kW. Hubbell-kierrelukkoliittimet soveltuvat sähkötyökalujen ja -laitteiden liittämiseen virtalähteeseen ulkovalaistusasennuksissa. Kuten nimestä voi päätellä, näissä liittimissä on kierrelukkomekanismi, joka estää vahingossa tapahtuvan irrottamisen ja kiinnittää pistokkeet pistorasiaan.
Tärkeimmät kauppanimet
Twist-Lock-laitteet
Patentoiduissa Twist-Lock Edge -sarjan laitteissa on ruuvittomat päätteet nopeaa asennusta varten. Niissä on vahvat teräsjouset, jotka kohdistavat jatkuvasti painetta johtoihin, mikä takaa vahvan ja luotettavan liitoksen syövyttävimmässä ja vahingollisimmassa ympäristössä.
SpikeShield ylijännitesuojalaitteet
Nämä kannettavat lohkot estävät sähkötyökalujen/laitteiden sähköiskuvaaran, erityisesti kosteissa tai märissä tiloissa. Niissä on automaattiset, itsestään maadoituvat niitit nopeaa ja turvallista asennusta varten. Nämä UL-listatut yksiköt säätelevät automaattisesti maasulkupiirin keskeytystoimintoja...
käytä 3 tunnin välein tai harvemmin. Näissä väärentämisen estävissä yksiköissä on virran LED-merkkivalot, jotka varmistavat virran saatavuuden. Niissä on havaittava ylijännitesymboli, joka tarjoaa nopean tunnistamisen ja hälytysäänet, jotka varoittavat ylijännitesuojajärjestelmien toimintahäiriöistä.
TradeSelect Straight Blade Devices
Niissä on automaattiset, itsestään maadoituvat niitit nopeaa ruuvikiinnitystä varten, ja ne ovat sileät. Niissä on kova, termoplastinen, ultraäänihitsattu pohja ja kansi, jotka tarjoavat peukaloinnin ja säänkestäviä ominaisuuksia. Nämä laitteet voivat toimia lämpötiloissa -20 - 60 d...
egrees Celsius.
inReach Industrial Cord Reels
Ne tarjoavat johdon ja virranhallinnan ja täyttävät ankarien ympäristöjen vaatimukset. Nämä johtokelat kiinnitetään seinään, kattoon tai penkkiin joustavuuden varmistamiseksi eri käyttötarkoituksiin. Positiivinen salpamekanismi säilyttää automaattisesti halutun johdon pituuden. Niitä käytetään 15, 20 ja 30A tuotteiden kanssa...
s ja niissä on korkealaatuinen valualumiinirakenne korroosion- ja iskunkestävyyttä varten. Räikkälukko mahdollistaa jatkuvan jännityksen tarvittaessa.
Hubbell Wiring Device -kellems kilpailuetuja
inSIGHT-tiedonvalvontalaitteet
Nämä laitteet seuraavat ja valvovat langattomasti indikaattoreita, kuten tehoa, virtaa, laitteen sisäistä lämpötilaa, käyttötason mittausta, jännite- ja datatrendejä käyttämällä tuotemerkin virtakaapeleita, suojuslaitteita, älykkäitä nastoja sekä piiri- ja ympäristönäyttöjä. Nämä laitteet toimittavat dataa suoraan analytiikkaa varten ja auttavat ennakoimaan mahdollisia prosessimuutoksia.
SNAPConnect-vastakkeet
Näissä pistorasioissa on SNAPConnect-liitännät, jotka voidaan kytkeä suoraan pistorasiaan nopeaa asennusta varten. Niissä on modulaarinen rakenne, joka minimoi esillä olevat aktiiviset osat ja korvaa letit turvallisia ja luotettavia liitäntöjä varten. 3-in-1-testeri takaa oikean johdotuksen.
Usein kysytyt kysymykset
Missä Hubbellin pääkonttori sijaitsee?
Harvey Hubbell perusti Hubbellin omistajana vuonna 1888 Orangessa, Connecticutissa. Vuonna 1905 se siirrettiin Sheltoniin, Connecticutiin, Yhdysvaltoihin, missä sillä on tällä hetkellä pääkonttori.
Kuinka kytket kierrelukon liittimen?
Liitä nollajohto hopeanväriseen liittimeen ja kierrä se myötäpäivään Twist-Lock-pistokkeen ruuvin ympärille.
Kiristä ruuvi.
Mikä on kierre- ja lukitusliittimien tarkoitus?
Ne voivat suojata laitteita vedeltä pääsyltä liitäntään, mikä voi johtaa sähköpiikkeihin. Tämä twist-lock-ominaisuus luo tiiviin liitoksen ja tiivisteen.