DAYTON 45YU17 ilmakompressorimoottori, 7 1/2 hv, 3495 rpm | CH6JYG

DAYTON 45YU17 ilmakompressorimoottori, 7 1/2 hv, 3495 rpm

Varastossa
Tuote: CH6JYG Malli: 45YU17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,284.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen Duty Air Compressor -moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit33.4-30A
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressori
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM3495
Kokonaispituus15 1 / 3 "
Vaihe1
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
Akselin pituus2 3 / 4 "
Jännite230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
DAYTON 45YU15 Commercial Duty -ilmakompressorimoottori, 3 hv, 1765 rpm | CH6JYF 45VU1518.6-17.5A3176514 1 / 4 "€962.71
DAYTON 45YU16 kaupallinen ilmakompressorimoottori, kondensaattori käynnistys/ajo, 5 hv, 1725 rpm | CH9WVP 45VU16----€940.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45YU17 ilmakompressorimoottori, 7 1/2 hv, 3495 rpm
€1,284.98 / yksikkö