Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS M16145301 Kiila-ankkuri, Teräs, M8 Kierrekoko, 180mm Ankkurin pituus, 25Pk | AD8HQB 4KJG1

MKT FASTENING M16145301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M8, ankkurin pituus 180 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HQB Malli: M16145301Ristiviite: 4KJG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurinappi
Ankkuri Dia.12mm
Ankkurin pituus180mm
Upotus betoniin60mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus100mm
Min. Upotus60mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M16145301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M8, ankkurin pituus 180 mm, 25 pk
€265.76 /pakkaus