HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Suorateräinen liitin, sairaalaluokka


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Liitettävyys: Ruuviliittimet , Arvosana: Sairaala , Eristys: Eristetty runko , IP-luokitus: 20 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , vaihe: 1
TyyliMalliPituusAmpeeriaVäriMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusJänniteHinta (ei alv)
A
HBL8469V
2.63 "20ValkoinenNylon26-20R6-20R250 VAC€67.91
B
HBL8119V
2.63 "15ValkoinenNylon0.55-15R5-15R125 VAC€45.92
C
HBL8219C
2.78 "15MustavalkoinenNylon0.55-15R5-15R125 VAC€63.56
D
HBL8319CT
2.78 "20LäpinäkyväYhdistetty15-20R5-20R125 VAC€93.67
C
HBL8319C
2.78 "20MustavalkoinenNylon15-20R5-20R125 VAC€83.09
E
HBL8219CT
2.78 "15LäpinäkyväYhdistetty0.55-15R5-15R125 VAC€76.11

Suorateräinen liitin, sairaalaluokka

Hubbell Wiring Device-Kellems -liittimet on suunniteltu liittämään sähkölinjat suorilla terätulpilla ja urosliittimillä. Nämä suorat terän liittimet estävät kosteuden ja epäpuhtauksien pääsyn johdotuskammioon. Ne ovat myös ihanteellisia asennettavaksi toimistorakennuksiin, tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin. Nikkelipinnoitetut koskettimet ja ruuviliittimet takaavat turvallisen yhteyden virtajohtoihin. Valitse laaja valikoima sairaalaliittimiä, saatavana läpinäkyvinä, valkoisina ja mustavalkoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?