Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8319CT Naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, kirkas, 1 kpl | AC2MJU 2LBY1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, kirkas, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC2MJU Malli: HBL8319CTRistiviite: 2LBY1
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
€93.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriLäpinäkyvä
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.230 "-0.720"
Johdon koko0.230 - 0.720 "
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaSairaala
Korkeus1.53 "
HP1
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus2.78 "
MateriaaliYhdistetty
Maks. HP1
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Vaihe1
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Leveys1.53 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Insulgrip Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaVäriMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusJänniteHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL8469V Naarasliitin, suora, 20A 250V, 6-20R, valkoinen, 1 kpl | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20ValkoinenNylon26-20R6-20R250 VAC€67.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, mustavalkoinen, 1 kpl | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15MustavalkoinenNylon0.55-15R5-15R125 VAC€63.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C Naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, mustavalkoinen, 1 kpl | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20MustavalkoinenNylon15-20R5-20R125 VAC€83.09
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8119V Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, valkoinen, 1 kpl | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15ValkoinenNylon0.55-15R5-15R125 VAC€45.92
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8219CT Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, läpinäkyvä, 1 kpl | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15LäpinäkyväYhdistetty0.55-15R5-15R125 VAC€76.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, kirkas, 1 kpl
€93.67 / yksikkö